HEIKO
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト スナックボックス
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。成型された状態で包装された商品です。
用途
焼きそば・焼鳥・揚げ物などに。
材質
未晒クラフト紙
備考
オーブン使用不可
電子レンジ
使用可
内容量
1パック(20枚)
注意
※食品の長期保存には適しません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
規格
内寸法(mm)
底面サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69440318
004248319
【天面】135×95
50
S
天面:135×95/底面:120×80/高50
120×80
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440327
004248320
【天面】200×140
50
M
天面:200×140/底面:180×120/高50
180×120
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440336
004248321
【天面】210×180
55
ML
天面:210×180/底面:190×160/高55
190×160
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440345
004248322
【天面】270×165
50
L
天面:270×165/底面:250×150/高50
250×150
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください