食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト キャリーピザボックス

食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト キャリーピザボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト キャリーピザボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト キャリーピザボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト キャリーピザボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト キャリーピザボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト キャリーピザボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト キャリーピザボックス - HEIKO

ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の持ち手付きピザ箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。組立式の商品です。

材質未晒クラフト紙備考オーブン使用不可電子レンジ使用可内容量1パック(10枚)
注意
※食品の長期保存には適しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
規格
内寸法(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69440406004248328409インチ用230×230×高404248328
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
694404150042483294512インチ用310×310×高454248329
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする