HEIKO
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ランチボックス
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。成型された状態で包装された商品です。
用途
サンドイッチやデニッシュサンドなどに。
材質
未晒クラフト紙
備考
オーブン使用不可
電子レンジ
使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
高さ(mm)
規格
内寸法(mm)
底面サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69440291
004248316
1パック(20枚)
【天面】185×110
70
S
天面:185×110/底面:170×95/高70
170×95
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440300
004248317
1パック(20枚)
【天面】210×125
80
M
天面:210×125/底面:190×105/高80
190×105
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440309
004248318
1パック(10枚)
【天面】245×210
85
L
天面:245×210/底面:220×185/高85
220×185
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください