食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ピザボックス

食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ピザボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ピザボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ピザボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ピザボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ピザボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ピザボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ピザボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ピザボックス - HEIKO

ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素のピザ箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。組立式の商品です。

材質未晒クラフト紙備考オーブン使用不可電子レンジ使用可内容量1パック(10枚)
注意
※食品の長期保存には適しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
規格
内寸法(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69440379004248325408インチ用210×210×高404248325
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
694403880042483264510インチ用275×275×高454248326
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
694403970042483275012インチ用335×335×高504248327
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする