HEIKO
食品箱 ネオクラフト キャリーボックス
ナチュラルなクラフトテイストの持ち手付きケーキ箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。組立式の商品です。
用途
ケーキの持ち帰りに。
材質
未晒クラフト紙
備考
オーブン使用不可
電子レンジ
使用可
内容量
1パック(20枚)
注意
※食品の長期保存には適しません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69440537
004248405
外寸:90×120×高105 取手の高さ:50
9×12
4248405
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440546
004248406
外寸:105×150×高105 取手の高さ:50
10.5×15
4248406
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440555
004248407
外寸:120×180×高105 取手の高さ:50
12×18
4248407
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440571
004248408
外寸:150×210×高105 取手の高さ:50
15×21
4248408
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440580
004248409
外寸:190×240×高105 取手の高さ:50
19×24
4248409
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください