ゼブラ
ジェルボールペン サラサ
濃くにじまずサラサラなめらかなノック式
材質
樹脂
軸径(Φmm)
11.2
全長(mm)
141
質量(g)
9.7
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59695810
P-JJ3-R
赤
赤(水性顔料)
¥
120
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
59695819
P-JJB3-BK
黒
黒(水性顔料)
¥
120
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
59695801
P-JJ3-BL
青
青(水性顔料)
¥
120
取扱い終了
返品不可
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください