HEIKO
エコランチボックス
(1件のレビュー)
本体・フタは一体型で仕切り付きです。電子レンジ使用可。
内容量
1パック(20枚)
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
上辺:190×130、底辺:170×110
上辺:200×175、底辺:175×150
上辺:202×172、底辺:185×150
上辺:231×154、底辺:209×132
高さ(mm)
45
50
55
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44047309
2仕切
未晒クラフト紙+内側PPコーディング
上辺:190×130、底辺:170×110
クラフト
50
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047318
3仕切
未晒クラフト紙+内側PPコーディング
上辺:202×172、底辺:185×150
クラフト
50
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047327
4仕切
未晒クラフト紙+内側PPコーディング
上辺:200×175、底辺:175×150
クラフト
55
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047336
6仕切
未晒クラフト紙+内側PPコーディング
上辺:231×154、底辺:209×132
クラフト
45
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047345
2仕切
晒クラフト紙320g+内側PPコーディング
上辺:190×130、底辺:170×110
ホワイト
50
オープン
取扱い終了
返品不可
44047354
3仕切
晒クラフト紙320g+内側PPコーディング
上辺:202×172、底辺:185×150
ホワイト
50
オープン
取扱い終了
返品不可
44047370
4仕切
晒クラフト紙320g+内側PPコーディング
上辺:200×175、底辺:175×150
ホワイト
55
オープン
取扱い終了
返品不可
44047379
6仕切
晒クラフト紙320g+内側PPコーディング
上辺:231×154、底辺:209×132
ホワイト
45
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください