ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄
ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。
不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様
1本吊り専用、固定用マジックテープ付
トラスコ品番
454-7217
長さ(mm)
350
幅(mm)
18
色
イエロー
質量(g)
95
規格
厚生労働省「安全帯の規格」適合品
リング内径(Φmm)
40
材質(ベルト)
ナイロン
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31261635
NR-2-Y-HD
¥
4,294
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください