ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン フルハーネス安全帯用連結ベルト グレー
フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。
着脱が簡単です。
、
固定用マジックテープ付です。
仕様
厚生労働省「安全帯の規格」適合品、1本吊り専用
トラスコ品番
758-6302
材質
ベルト:ナイロン
長さ(mm)
350
幅(mm)
18
色
ダークグレー
リング内径(Φmm)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31261626
NR-2-DG-HD
¥
4,294
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください