Schatz(シャッツ)
アドブルーバックインボックス
(1件のレビュー)
無害、無臭、無色透明、尿素32.5%の水溶液
用途
SCRシステムを搭載した各ディーゼル車両に使用する排ガス処理製品として
成分
尿素 32.5%、純水 67.5%
材質
外箱:段ボール製、内袋:ポリエチレン製
濃度(%)
尿素(wt):31.8~33.2
JIS規格
JIS K 2247-2
包装形態
パックインボックス
グリーン購入法
適合
注意
※本製品は、眼及び皮膚に接触することで炎症を起こす恐れがあります
※眼に入らないようにしてください。
※皮膚に触れないようにしてください。
※取り扱いの際は、必要に応じて保護眼鏡及び保護手袋を着用してください。
※本製品は飲み物ではありません。間違って大量に飲み込んだ場合には、腹痛、嘔吐を起こす恐れがあります。
※本製品は尿素SCRシステムを搭載したディーゼル車の排気ガス処理用製品です。この用途以外には絶対に使用しないでください。
※他の薬品と混ぜ合わせたり、加熱したりしないでください。
※開封後は速やかに使い切ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079810
-
1箱(10L)
10
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21079819
-
1箱(20L)
20
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください