曜日別特売

ゲルインキボールペン エナージェル エス

ゲルインキボールペン エナージェル エス - ぺんてるゲルインキボールペン エナージェル エス - ぺんてるゲルインキボールペン エナージェル エス - ぺんてるゲルインキボールペン エナージェル エス - ぺんてるゲルインキボールペン エナージェル エス - ぺんてるゲルインキボールペン エナージェル エス - ぺんてるゲルインキボールペン エナージェル エス - ぺんてるゲルインキボールペン エナージェル エス - ぺんてる
(4件のレビュー)

エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。
濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。

用途筆記/描画グリーン購入法適合方式ノック式インク水性染料機構ノック式材質(軸・クリップ・ノック)再生PC/(グリップ)エラストマーシリーズエナージェルエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 265繰り返し・詰め替え対応
全9種類を絞り込む
ボール径(Φmm)
インク色
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ボール径(Φmm)
インク色
色(軸)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
ペン先
替芯
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76092836XBLN123-A1本0.3ブラック16×11×14712ニードルチップXLRN3-A1本
100
99
109(税込)
当日出荷
76092845XBLN123-B1本0.3レッド16×11×14712ニードルチップXLRN3-B1本
100
99
109(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月1日
76092854XBLN125-A1本0.5ブラック16×11×14712ニードルチップXLRN5-A1本
100
99
109(税込)
当日出荷
76092863XBLN125-B1本0.5レッド16×11×14712ニードルチップXLRN5-B1本
100
99
109(税込)
当日出荷
76092879XBL127-A1本0.7ブラック16×11×14712砲弾チップXLR7-A1本
100
99
109(税込)
当日出荷
76092888XBL127-B1本0.7レッド16×11×14712砲弾チップXLR7-B1本
100
99
109(税込)
当日出荷
76092897XBL130-A1本1ブラック16×11×14712砲弾チップXLR10-A1本
100
99
109(税込)
当日出荷
76092906XBL130-B1本1レッド16×11×14712砲弾チップXLR10-B1本
100
99
109(税込)
当日出荷
76092915XBLN125-A101袋(10本)0.5ブラック(1本)16×11×147(1本)12ニードルチップXLRN5-A10本
1,000
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-07
用途: 手書きの書類

他社のゲルインクは直ぐに乾かないけどエナージェルは直ぐに乾くのでにじまず優れものです。おすすめです!

2025-04-11
用途: 事務作業時

お値段の割にとても書きやすいです。インクもすぐに乾くので最近はこちらをずっとリピートしています

対象商品 : 76092897
2024-03-27
用途: 日報に記入するとき

普通のボールペンだと、使用する人によっては文字が薄くて見えづらいが、このゲルインキだと筆圧がなくても鮮明によく見える。

対象商品 : 76092836
2024-03-12
用途: 事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

とても書きやすく、インクのにじみ具合もとてもよく、綺麗な字に見えます。非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする