【JISマーク表示制度認定】当商品は日本産業規格及び鉱工業品等認証省令で定める基準に適合した事を証明されています。
尿素SCRシステムはエンジンの排出ガス成分のうち窒素酸化物(NOx)を低減させるため、マフラー内で尿素を添加することでNOxを無害な窒素に変える排気ガス浄化装置のことです。
NOxの低減による燃焼効率向上とPM低減を実現し、新長期規制・ポスト新長期規制に対応します。
ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水だけが「AdBlue」と名乗ることができるます。
ディーゼル車のエンジンから出る窒素酸化物の排気を、AdBlueを使用するSCRシステムによって、水と窒素に分解します。緑豊かな自然環境を守り、地球環境を守ります。
尿素水は無色かつ、人体に無害な液体です。医薬品や化粧品の成分として、私たちにとって身近な存在です。利用にあたっては資格は不要です。
世界基準である品質基準 ISO 22241-1と同等のJIS K2247-1の認証を取得しています。
お客様の安心のために、厳しい品質管理下と自社分析による最高品質のAdBlueだけをお届けいたします。



価格帯もちょうど良い 弊社のトラックは結構長距離を走るので結構使用頻度が高いので値段が助かります。
トラックの尿素水補充用に購入していますが、問題なく使用できています
4Lペットボトルに詰め替えて携帯したり、オイルピッチャーで注入しています
迅速な出荷ありがとうございました
注入ノズルが、付属品で付いてるので使いやすいです。
ごくごく、普通のAd Blueです。
10リットルでは少し余りました。
継続的に必要なものとなったAD BLUE コスト的に安価でデリバリーが早いことが大切です。
使用後の開き容器の処分も簡単!
そもそもAd Blue(アドブルー)を名乗るためには,ドイツの規格を通っているはずなので,心配はないと思うが,加えてJISマーク付きを選んだ。
JISマークがつくと値段も少々高めだが,今回はクーポン券が届いたので,それを使って購入した。
使用感はいたって普通。性能が良くなるわけではない。悪くならないことが大事。
いつも在庫が1ケースが半分になると注文させてもらってます。
早い納入なので、半分がなくなる前に届くのに助かってます!
品質は車輛に異常はないので安心して続けて使わせてもらってます。