曜日別特売

ユニボール ワン 0.38

ユニボール ワン 0.38 - uni(三菱鉛筆)ユニボール ワン 0.38 - uni(三菱鉛筆)ユニボール ワン 0.38 - uni(三菱鉛筆)ユニボール ワン 0.38 - uni(三菱鉛筆)ユニボール ワン 0.38 - uni(三菱鉛筆)ユニボール ワン 0.38 - uni(三菱鉛筆)ユニボール ワン 0.38 - uni(三菱鉛筆)ユニボール ワン 0.38 - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける

質量(g)9.6シリーズユニボールワン方式ノック式先端ボール径(mm)0.38入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×139.5繰り返し・詰め替え対応内容量1本
全21種類を絞り込む
インク色
色(軸)
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
インク色
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62923343UMNS38.2イエロー
120
99
109(税込)
翌々日出荷
※本体62923359UMNS38.4オレンジ
120
99
109(税込)
当日出荷
※本体62923368UMNS38.5ライトグリーン
120
99
109(税込)
3日以内出荷
※本体62923377UMNS38.6グリーン
120
99
109(税込)
当日出荷
※本体62923386UMNS38.7グリーンブラック
120
99
109(税込)
当日出荷
※本体62923395UMNS38.8ライトブルー
120
99
109(税込)
当日出荷
※本体62923404UMNS38.40ロイヤルブルー
120
99
109(税込)
当日出荷
※本体62923413UMNS38.12バイオレット
120
99
109(税込)
当日出荷
※本体62923429UMNS38.13ピンク
120
99
109(税込)
当日出荷
※本体62923438UMNS38.15
120
99
109(税込)
当日出荷
※本体62923447UMNS38.22ブラウンブラック
120
99
109(税込)
当日出荷
※本体62923456UMNS38.24
120
99
109(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月26日
※本体62923465UMNS38.31エメラルドグリーン
120
99
109(税込)
当日出荷
※本体62923474UMNS38.33
120
99
109(税込)
当日出荷
※本体62923483UMNS38.38マンダリンオレンジ
120
99
109(税込)
当日出荷
※本体62923499UMNS38.48スカイブルー
120
99
109(税込)
翌々日出荷
※本体62923508UMNS38.51ライトピンク
120
99
109(税込)
翌々日出荷
※本体62923517UMNS38.60ボルドーブラック
120
99
109(税込)
当日出荷
※本体62923526UMNS38.64ブルーブラック
120
99
109(税込)
当日出荷
※本体62923535UMNS38.68ベビーピンク
120
99
109(税込)
当日出荷
※本体62923544UMNS38BK.24ブラック
120
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62923438
2021-09-03
用途: 会社、事務備品用

会社用のチェック用として使用しています。
サラサラとした、良い書き心地でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする