曜日別特売

アドブルー

アドブルー - Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)
(2件のレビュー)

メルセデスベンツ BlueTECディーゼルエンジン アドブルー 純正

用途尿素をディーゼルエンジンの排熱で分解し、放出されるアンモニアと排気中に含まれる窒素酸化物を化学反応させ、水と窒素に還元させる。適合メーカーメルセデス・ベンツ
注意
※本製品は尿素SCRシステムを搭載したディーゼル車の排ガス処理用の製品です。この用途以外には絶対に使用しないでください。
※目に入ったり、皮膚に付着した場合は直ちに多量の流水で15分以上洗い、医師の診断を受けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04341919000 989 98 09 111個(10L)
オープン
10,990
12,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
755996860049890420141個(10L)
オープン
取扱い終了
代替品有
62787577000 583 01 07 121個(1.89L)
オープン
取扱い終了
62787586004 989 04 20 121個(10L)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7559968600498904201404341919000 989 98 09 11004989042014 アドブルー Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ) 04341919アドブルーMercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)1個(10L)
10,990
税込12,089
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-08
用途: アウディのディーゼル車補充に
自動車・二輪車・自転車関連業

国産アドブルーの方が安かったのですが欧州車用の方が良いかと思い買いました。家にあると安心です。

2021-08-20
用途: 補充

到着してすぐに開梱しましたが1本液漏れしていました。
少量だったので使用しましたが
液モノはボトルを寝かさない梱包方法を考える必要があると思います。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする