タジマツール(TJMデザイン)
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス用 リフレクター
高い反射力のリフレクター
用途
SEG対応リフレクター
材質
反射材:PVC、生地:PA/PU
長さ(mm)
260
幅(mm)
50
厚さ(mm)
10
サイズ
フリー
質量(g)
75
内容量
1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62614573
REF-WF
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
62614589
REF-YF
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください