HEIKO
サイドオープンケーキ箱
材質
カード紙
色
白
高さ(mm)
105
内容量
1袋(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62500394
004260003
4号 ケーキ8個用
243×180
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62500403
004260004
5号 ケーキ10個用
270×210
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62500367
004260000
1号 ケーキ3個用
150×105
オープン
取扱い終了
62500376
004260001
2号 ケーキ4個用
180×120
オープン
取扱い終了
62500385
004260002
3号 ケーキ6個用
210×150
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください