ツヨロン(藤井電工)
墜落制止用器具用補助ロープ
バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
仕様
人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量)
質量(g)
約720
方式
織ロープ
有効長(mm)
1000
ロープ幅(mm)
15
内容量
1本
注意
補助ロープは、移動時においてランヤードを掛け替える前に移動先の取付設備に掛けることによって、
絶えず構造物と接続された状態を維持するためのロープです。墜落制止用ランヤードとしてはご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40309667
TBL-AR-SRBT-5931-JAN-BP
¥
12,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください