曜日別特売

ゼブラ サラサクリップ0.5黒

ゼブラ サラサクリップ0.5黒 - ゼブラゼブラ サラサクリップ0.5黒 - ゼブラゼブラ サラサクリップ0.5黒 - ゼブラ
(10件のレビュー)
インク色シリーズサラサエコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インク水性顔料入数10本グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112026繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34079527P-JJ15-BK10
1,000
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 記録や各種書類記入
西和賀町その他業種

インクの伸びがよく、とても書きやすいです。
年々字が綺麗に書けなくなってきたと感じていましたが、
他のペンで書いた時よりきれいに見えました!

2025-12-20
用途: 伝票記入時
有限会社村田商店卸売・小売業

書きやすくコスト面でも満足しています。少し脂が付いた紙だとつきにくい時があります。

2025-11-27
用途: 会社での事務作業
有限会社博星社

とても扱いやすく、今まで使っていたボールペンのなかで、一番疲れないです。
気持ち、字が綺麗に書けている気がします。

2025-11-03
用途: 会社や個人使用でも
自動車・二輪車・自転車関連業

本当に書きやすい。滑るように書け小さな文字も滲まずかけます。
何度も購入しています。

2025-04-08
用途: 工場内での記録用紙への記入
製造業

文字も濃く、書きやすい!値段も安価でとても良い製品だと思います。

2024-09-13
用途: 飲食店店内業務
お食事処 みうらや飲食業

低価格なのに、スムーズにハッキリとした字が書けました。

1が参考にしています
対象商品 : 34079527
2024-07-12
用途: 事務作業

とても書きやすく、インク漏れやインクが出なくなることが全くないので、リピートしています。

対象商品 : 34079527
2024-05-28
用途: 事務仕事に使っています。
中央油圧工業株式会社

ストレスなく、スムーズに字が書けるので、これのみ使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする