曜日別特売

ゲルノックボールペン

ゲルノックボールペン - スマートバリューゲルノックボールペン - スマートバリューゲルノックボールペン - スマートバリューゲルノックボールペン - スマートバリューゲルノックボールペン - スマートバリューゲルノックボールペン - スマートバリュー
(7件のレビュー)

”エナージェルインク”搭載!!ニードルチップ採用のノック式ゲルインクボールペン。ニードルチップは先端が細く突出しているので、筆記の際に視野が広がり、見やすく、書きやすい。

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー軸径(Φmm)11長さ(mm)147方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインクグリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
全6種類を絞り込む
インク色
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
インク色
替芯
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27527536H043J-BK-101箱(10本)ぺんてるXLRN5、XLRN5-A510本
737
649
714(税込)
当日出荷
27527509H043J-BK1本ぺんてるXLRN5、XLRN5-A51本
82
70
77(税込)
当日出荷
27527545H043J-RD-101箱(10本)ぺんてるXLRN5、XLRN5-B510本
737
649
714(税込)
当日出荷
27527518H043J-RD1本ぺんてるXLRN5、XLRN5-B51本
82
70
77(税込)
当日出荷
27527554H043J-BL-101箱(10本)ぺんてるXLRN510本
737
649
714(税込)
当日出荷
27527527H043J-BL1本ぺんてるXLRN51本
82
70
77(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27527509
2022-06-18
用途: メモの中でも強調したい時
その他業種

なかなかスタイリッシュなデザインでめちゃ安で。かすれもしないし、なかなか書きやすい。ボールペンで気に入ってる男前モノタロウのロゴがないのが残念。お茶目に入れて欲しい。あ、ゆっくり書くとちょっと滲むかも。

対象商品 : 27527509
2022-07-08
用途: 普段使い
サービス業

安くて書き心地よいです。リピするのでこれからも取り扱ってほしい。

対象商品 : 27527509
2022-01-08
用途: しっかり黒いです。

インクがしっかりと黒くなめらかに書けますのでリピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 27527518
2021-07-07
用途: 手帳記入など
自動車・二輪車・自転車関連業

低い筆圧でサラサラ書けます。ちょっと多めにインクが出るような気もしますが、そのことで乾きが遅くて手についてしまうようなことはありません。

2が参考にしています
対象商品 : 27527536
2021-01-05
用途: 事務作業

ゆっくり書くとインクが滲みます。
滲みを避けるため早く書くと筆圧が下がるので複写式の書類には向きません。普通の書類には良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 27527518
2022-05-14
用途: カレンダーへの書き込み

ペン先にキャップが付いている物を買ったのは初めてなので少し戸惑った。昔から在る油性インクボールペンの赤よりもインク色が明るめの赤で色が薄く感じる。。

対象商品 : 27527527
2018-10-25
用途: 書類作成時
わらびゼミナール教育・研究機関

他の大手メーカ―と比較して値段、書き味、持ち味、すべてにおいて遜色なしです。絶対お勧めの品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする