曜日別特売

ユニボールシグノ 0.5mm

ユニボールシグノ 0.5mm - uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ 0.5mm - uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ 0.5mm - uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ 0.5mm - uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ 0.5mm - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。

方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5インク顔料インク商品タイプ本体内容量1本
全17種類を絞り込む
インク色
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24764085UM15105.33アオ
150
149
164(税込)
当日出荷
24764094UM15105.15アカ
150
149
164(税込)
当日出荷
24764128UM15105.24クロ
150
149
164(税込)
当日出荷
24764103UM15105.31エメラルド
150
取扱い終了
24764119UM15105.4オレンジ
150
取扱い終了
24764137UM15105.69ゴールデンイエロー
150
取扱い終了
24764146UM15105.48スカイブルー
150
取扱い終了
24764155UM15105.67ピュアピンク
150
取扱い終了
返品不可
24764164UM15105.13ピンク
150
取扱い終了
返品不可
24764173UM15105.22ブラウンブラック
150
取扱い終了
24764189UM15105.64ブルーブラック
150
取扱い終了
24764198UM15105.68ベビーピンク
150
取扱い終了
返品不可
24764207UM15105.38マンダリンオレンジ
150
取扱い終了
返品不可
24764216UM15105.6ミドリ
150
取扱い終了
24764225UM15105.12ムラサキ
150
取扱い終了
24764243UM15105.8ライトブルー
150
取扱い終了
返品不可
24764259UM15105.5ライムグリーン
150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24764085
2022-02-08
用途: レポート作成
サービス業

滑らかで良い。レポート作業、作図作業、メモ作業に活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする