曜日別特売

ジェルボールペン サラサクリップ(パック入り)

ジェルボールペン サラサクリップ(パック入り) - ゼブラジェルボールペン サラサクリップ(パック入り) - ゼブラジェルボールペン サラサクリップ(パック入り) - ゼブラジェルボールペン サラサクリップ(パック入り) - ゼブラジェルボールペン サラサクリップ(パック入り) - ゼブラジェルボールペン サラサクリップ(パック入り) - ゼブラジェルボールペン サラサクリップ(パック入り) - ゼブラジェルボールペン サラサクリップ(パック入り) - ゼブラ

ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。
耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。
0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
軸等に再生材を使用し、グリーン購入法に適合しています。

エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インク色
先端ボール径(mm)
インク
エコマーク認定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74067918P-JJS15-R1本0.4ジェルインク15112026
100
91
100(税込)
当日出荷
74067927P-JJS15-BL1本0.4ジェルインク15112026
100
91
100(税込)
当日出荷
返品不可
74067936P-JJB15-BL1本0.7ジェルインク15112026
100
91
100(税込)
翌々日出荷
返品不可
24753384P-JJE15-A1-BK1本1.0水性顔料15 112 026
100
91
100(税込)
翌々日出荷
返品不可
74067945P-JJE15-R1本1.0ジェルインク15112026
100
91
100(税込)
当日出荷
74067954P-JJE15-BL1本1.0ジェルインク15112026
100
91
100(税込)
当日出荷
24753339P-JJ15-R31パック(3本)0.5水性顔料15112026
300
259
285(税込)
当日出荷
24753235P-JJ15-5A1パック(5色)-0.5ジェルインク15 112 026
500
399
439(税込)
当日出荷
24753323P-JJ15-BK51パック(5本)0.5水性顔料15112026
500
399
439(税込)
当日出荷
24753348P-JJ15-R51パック(5本)0.5水性顔料15112026
500
399
439(税込)
当日出荷
24753366P-JJB15-BK51パック(5本)0.7水性顔料15 112 026
500
399
439(税込)
当日出荷
24753375P-JJE15-3C1パック(3色)金銀銅1.0水性顔料15112026
300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする