レスキューカラビナ ロックセーフ NEW

レスキューカラビナ ロックセーフ NEW - TOWA[清掃用品、安全保護具]

EN362:2004/B基準認定品

形状HMS型ロック機能あり材質7075アルミ仕様ゲートオープン:23m/m質量(g)85寸法(cm)11.2×7.2引張強度(kN)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49609622TAL130R
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする