曜日別特売

ノック式エナージェル 0.7mm

ノック式エナージェル 0.7mm - ぺんてるノック式エナージェル 0.7mm - ぺんてるノック式エナージェル 0.7mm - ぺんてるノック式エナージェル 0.7mm - ぺんてるノック式エナージェル 0.7mm - ぺんてるノック式エナージェル 0.7mm - ぺんてるノック式エナージェル 0.7mm - ぺんてる
(10件のレビュー)

なめらかな書き味
汚れにくい速乾性
クリアで鮮明な文字

材質(後軸・頭冠)再生PC、(ノック・前軸)ABS、樹脂めっき、(グリップ)エラストマー、(クリップ)鉄質量(g)13本体寸法(mm)16×11×147シリーズエナージェル方式ノック式先端ボール径(mm)0.7インクエナージェルインキ入数1本グリーン購入法適合色(軸)シルバー商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20758982BL77-A
230
199
219(税込)
当日出荷
20758998BL77-B
230
189
208(税込)
当日出荷
20759007BL77-C
230
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ENERGEL(エナージェル)シリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-18
用途: 事務仕事
建設業・工事業

とても書きやすいペンです。最初は近くの文具店で購入していたのですが、扱いがなくなってしまったので、モノタロウで商品検索して購入しました。

2025-09-25
用途: 事務所はこれしかありません。
有限会社 大川運輸

事務所で書きやすく。すべりが滑らかでしかも濃く書けます。
ただ、替え芯を何回かすると、ねじ部が割れてしまうのが残念。
でも、他の品に帰るつもりはありません。

2025-07-27
用途: 仕事で
ヴィレッジGOLF 大分高城店

今までで最高の書きやすさです。青・赤も使用してます

対象商品 : 20758982
2024-07-25
用途: 宛名書き
有限会社伊藤設計建設業・工事業

宛名書きに、最高です。
濃く、はっきり書きたいときには、これですね。

対象商品 : 20758982
2022-03-15
用途: 急に文字を書きとめておく
卸売・小売業

電話などで急に無い様を、書き留めておく場合に
滑らかな描き心地でストレスなく書くことが出来ます。

対象商品 : 20758982
2020-12-28
用途: 事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

文字を書いてすぐにFAXを送ることがあるので、他のジェルインクより速乾なので使い勝手がよい。

対象商品 : 20759007
2020-12-11
用途: 事務仕事
サービス業

乾きが早く、滑らかな書き心地です。青色はホームセンターや書店にない場合が多いので、購入出来て助かりました。

対象商品 : 20758982
2019-01-12
用途: 筆記用
製造業

0.5を使っていたのを、家族が使用して0.7のが欲しいとせがまれ購入。
仕事でかなり量を書く為、書き味軽さが良い様です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする