アクアシステム
アドブルー用ドラムセット
アドブルー・水の移送に最適でなポンプセットです。
用途
アドブルー・水の移送に、ポリドラム用
仕様
連続運転
トラスコ品番
509-5719
材質
本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR
質量(kg)
3.6
使用温度範囲(℃)
0~60
電源(V)
AC100
揚程(m)
6(押上)
最大吐出量(L/min)
22(1cP時)
使用流体
アドブルー
内容量
1個
注意
※ドラム缶は別売りになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10660572
D-SET100
¥
276,400
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません