スウィートパック 合掌ガゼット OPP ルバン

スウィートパック 合掌ガゼット OPP ルバン - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット OPP ルバン - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット OPP ルバン - HEIKO
(6件のレビュー)

サイドガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用不可●入数:100枚

用途クッキー・あられ・ラスク等材質片面ヒートシールOPP40厚さ(mm)0.04タイプ乾燥剤使用可仕様ヒートシール可
全6種類を絞り込む
高さ(mm)
メーカー商品コード
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
全幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
534768956+5X201箱(100枚×20袋)6011020050006725000
30,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
899687856+5X201袋(100枚)6011020050006725000
1,510
999
1,099(税込)
当日出荷
534769047.5+6X201箱(100枚×20袋)7513520060006725100
32,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
899687947.5+6X201袋(100枚)7513520060006725100
1,640
1,098
1,208(税込)
当日出荷
534769138+7X251箱(100枚×20袋)8015025070006725200
43,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
899688038+7X251袋(100枚)8015025070006725200
2,180
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-08
用途: スイーツを入れる
抹茶文庫飲食業

使用していたものがなくなり新しく購入する。いい感じです。

対象商品 : 89968785
2026-05-18
用途: 焼き菓子の販売用
お菓子工房Perle飲食業

見栄えも良く使いやすいです
何度もリピートしています

対象商品 : 89968785
2021-04-04
用途: 商品のお試し用
フクモモangel卸売・小売業

いつも使ってます。シーラで挟むと何ヵ所かに使えるから便利です

対象商品 : 89968785
2018-06-20
用途: クッキーの袋用
NPO法人 しろやまの会 しろやま医療・福祉・介護関連業

近所の店よりも安く買えるのでリピート買いをさせていただいています。

対象商品 : 89968794
2016-07-06
用途: シフォンケーキの包装
パン工房 Bamboo leaf製造業

カットしたシフォンケーキを入れています
マチつきで厚みがあるシフォンケーキを入れるのに
良いサイズです
またりピします

対象商品 : 89968803
2015-11-10
用途: お菓子を作っていれています
NPO法人地域活動支援センターあなん

何度目かの購入です。5%引きで購入したので、特にお買い得感があります。製品としてはなんの問題もありません。またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする