傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用)

傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用) - ツヨロン(藤井電工)
(1件のレビュー)

ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。
親綱への中途挿入が可能です。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。

用途
傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。
傾斜工事、土木工事、法面工事用
ランヤード(直径)(Φmm)12ランヤード(長さ)(mm)400質量(g)860仕様軽作業用(1本爪式)適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9321材質(本体)スチールフック口開き(mm)18フックFS-51L材質(フック)スチール材質(ロープ)ナイロン内容量1本
注意
※親綱は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89639602KS21-1S-BX
12,206
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89639602
2023-09-04
用途: 2F壁の塗装時
製造業

藤井電工ツヨロン昇降移動用親綱ロープ20mとタイタンEasy Harness NEOフロントD環付FDNN-10B-Mの間に取り付け、ロープを2Fの柱に巻き付け、ロリップをフルハーネスの前のD環に取り付け、塗装時、1F屋根からの落下防止に使用しました。長さ調整はロープとロリップを真っ直ぐにすれば手でロリップをスライドできるので少しづつ移動して塗るのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする