曜日別特売

サラサクリップ 0.7

サラサクリップ 0.7 - ゼブラサラサクリップ 0.7 - ゼブラサラサクリップ 0.7 - ゼブラサラサクリップ 0.7 - ゼブラサラサクリップ 0.7 - ゼブラサラサクリップ 0.7 - ゼブラサラサクリップ 0.7 - ゼブラサラサクリップ 0.7 - ゼブラ
(2件のレビュー)

色数豊富でさらさら書き味。ノック式で手帳や細かい文字に!

商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質ボディ:樹脂全長(mm)141質量(g)10.9シリーズサラサエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11インク水性顔料入数1本グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 026繰り返し・詰め替え対応内容量1本
全10種類を絞り込む
インク色
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76114227JJB15-GRグレー
100
76
84(税込)
当日出荷
76114236JJB15-COBLコバルトブルー
100
76
84(税込)
当日出荷
76114254JJB15-VIRビリジアン
100
76
84(税込)
当日出荷
76114245JJB15-BGブルーグリーン
100
76
84(税込)
当日出荷
76114263JJB15-MZマゼンタ
100
76
84(税込)
当日出荷
76114211JJB15-LPライトピンク
100
76
84(税込)
当日出荷
76114272JJB15-RORレッドオレンジ
100
76
84(税込)
当日出荷
76114184JJB15-Y
100
76
84(税込)
当日出荷
76114202JJB15-PU
100
76
84(税込)
当日出荷
76114193JJB15-E
100
76
84(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76114184
2018-07-11
用途: 手元のメモ

近所には0.5がありますが、0.7はあまり置いてある店もなく、特に40代の方に好評です。また、水色等ラインナップがありますので、色分けでの仕事や、プライベートでも使えるすぐれものです。女性にもオススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 76114184
2018-08-14
用途: 手紙の絵文字を書くのに0,7ミリがオススメ
リファイン

この手のインクは出なくなってしまうのですが、0,7ミリだと書き味、太さきにいってます、カラーも豊富で納得です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする