曜日別特売

サラサクリップ 0.3

サラサクリップ 0.3 - ゼブラサラサクリップ 0.3 - ゼブラサラサクリップ 0.3 - ゼブラサラサクリップ 0.3 - ゼブラサラサクリップ 0.3 - ゼブラサラサクリップ 0.3 - ゼブラサラサクリップ 0.3 - ゼブラサラサクリップ 0.3 - ゼブラ
(19件のレビュー)

色数豊富でさらさら書き味。ノック式で手帳や細かい文字に!

商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.3シリーズサラサエコマーク認定認定方式ノック式インク水性顔料グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 026
全22種類を絞り込む
インク色
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク色
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76113633JJH15-BK1本1本
100
76
84(税込)
当日出荷
76113651JJH15-R1本1本
100
76
84(税込)
当日出荷
76113642JJH15-BL1本1本
100
76
84(税込)
当日出荷
76113712JJH15-OR1本オレンジ1本
100
76
84(税込)
当日出荷
76113764JJH15-GR1本グレー1本
100
76
84(税込)
当日出荷
76113782JJH15-COBL1本コバルトブルー1本
100
76
84(税込)
当日出荷
76113694JJH15-P1本ピンク1本
100
76
84(税込)
当日出荷
76113791JJH15-BG1本ブルーグリーン1本
100
76
84(税込)
当日出荷
76113773JJH15-FB1本ブルーブラック1本
100
76
84(税込)
当日出荷
76113721JJH15-PB1本ペールブルー1本
100
76
84(税込)
翌々日出荷
76113816JJH15-MZ1本マゼンタ1本
100
76
84(税込)
当日出荷
76113746JJH15-LG1本ライトグリーン1本
100
76
84(税込)
当日出荷
76113755JJH15-LP1本ライトピンク1本
100
76
84(税込)
当日出荷
76113737JJH15-LB1本ライトブルー1本
100
76
84(税込)
当日出荷
76113825JJH15-ROR1本レッドオレンジ1本
100
76
84(税込)
当日出荷
76113676JJH15-Y1本1本
100
76
84(税込)
当日出荷
76113703JJH15-PU1本1本
100
76
84(税込)
当日出荷
76113685JJH15-E1本1本
100
76
84(税込)
当日出荷
76113667JJH15-G1本1本
100
76
84(税込)
当日出荷
76113807JJH15-VIR1本ビリジアン1本
100
76
84(税込)
当日出荷
24107344JJH15-5CA1セット(5本)-5本
500
取扱い終了
代替品有
24107353JJH15-10CA1セット(10本)-10本
1,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24107344JJH15-5CA79762849JJH15-5C-NJJH15-5CA ジェルボールペン サラサクリップ0.3 ゼブラ 79762849ジェルボールペン サラサクリップ0.3ゼブラ1セット(5本)
389
税込428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24107353JJH15-10CA79762937JJH15-10C-NJJH15-10CA ジェルボールペン サラサクリップ0.3 ゼブラ 79762937ジェルボールペン サラサクリップ0.3ゼブラ1セット(10本)
769
税込846
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-13
用途: 事務作業
建設業・工事業

書き味滑らかで滲みも少なく、使いやすい。0.3で細かい部分の描写にも最適。安価で使い切りにもちょうどよい。

対象商品 : 76113633
2025-03-29
用途: メモ書きに。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

かなり書き易く滑らかに書けます。腕や指にはあまり負担は感じられません。0.5.0.7でも使っていますが滑らかに書けます。

対象商品 : 76113633
2022-01-06
用途: 経理事務用
建設業・工事業

極細タイプでは何年もリピートしています。各色使いますが、頻度の高い 黒・赤は常にストック買いです。

対象商品 : 76113721
2021-07-07
用途: 学習用
その他業種

定番でない色や0.5以外の細さは店頭に置いていることが少ないので大変助かります。
サラサは発色もよく使いやすいです。

対象商品 : 76113633
2021-01-27
用途: 先様へのお礼状
サービス業

細いペン先のボールペンを使うのは初めてでした。
いつも使用しているSARASAなので何の疑いもなく購入しましたが針金の先で書いているような不快感があり、私には使いこなせませんでした。
今まで通り0.5mmを愛用致します。

対象商品 : 76113764
2020-03-08
用途: 珍しい色なので購入してみました。
その他業種

珍しい色なので購入してみました。
書類には使えませんが普段使いにつかおうとおもいます。

対象商品 : 76113633
2019-05-07
用途: 事務作業
株式会社ヤスオカ

今まで三菱のSignoを使っていたが、初め滑らかに書けても途中でインクが出てこない事が多々ありストレスを感じていた。ジェルボールペンはこんなものだと思っていたが、たまたまこちらを使って吃驚した。最後インクがなくなるまでしっかりかけた事は当たり前だが、とても優秀であると思う。値段も安くグリップもストレスを感じない。コスパの良い優良品だと思う。

対象商品 : 76113633
2019-06-07
用途: 事務処理
株式会社マルサセフティー物流建設業・工事業

先端が細く今までで一番使いやすいボールペン
スペースが少ない手帳でも書きやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする