曜日別特売

サラサクリップ 0.4

サラサクリップ 0.4 - ゼブラサラサクリップ 0.4 - ゼブラサラサクリップ 0.4 - ゼブラサラサクリップ 0.4 - ゼブラサラサクリップ 0.4 - ゼブラサラサクリップ 0.4 - ゼブラサラサクリップ 0.4 - ゼブラサラサクリップ 0.4 - ゼブラ
(23件のレビュー)

色数豊富でさらさら書き味。ノック式で手帳や細かい文字に!

材質ボディ:樹脂全長(mm)141質量(g)10.9シリーズサラサエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)0.4インク水性顔料入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 026繰り返し・詰め替え対応内容量1本
全20種類を絞り込む
インク色
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76113335JJS15-BK
100
76
84(税込)
当日出荷
76113353JJS15-R
100
76
84(税込)
当日出荷
76113344JJS15-BL
100
76
84(税込)
当日出荷
76113387JJS15-ORオレンジ
100
76
84(税込)
当日出荷
76114026JJS15-GRグレー
100
76
84(税込)
当日出荷
76114035JJS15-COBLコバルトブルー
100
76
84(税込)
当日出荷
76114053JJS15-VIRビリジアン
100
76
84(税込)
当日出荷
76113371JJS15-Pピンク
100
76
84(税込)
当日出荷
76114044JJS15-BGブルーグリーン
100
76
84(税込)
当日出荷
76113423JJS15-FBブルーブラック
100
76
84(税込)
当日出荷
76113396JJS15-PBペールブルー
100
76
84(税込)
当日出荷
76114062JJS15-MZマゼンタ
100
76
84(税込)
当日出荷
76113414JJS15-LGライトグリーン
100
76
84(税込)
翌々日出荷
76114017JJS15-LPライトピンク
100
76
84(税込)
当日出荷
76113405JJS15-LBライトブルー
100
76
84(税込)
当日出荷
76114071JJS15-RORレッドオレンジ
100
76
84(税込)
当日出荷
76113983JJS15-Y
100
76
84(税込)
翌々日出荷
76114001JJS15-PU
100
76
84(税込)
当日出荷
76113992JJS15-E
100
76
84(税込)
当日出荷
76113362JJS15-G
100
76
84(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 普段使い
製造業

0.5とたった0.1しか違わないのに書き味の違いにびっくりしました。
字がつぶれずに小さい文字が書きやすいです。

対象商品 : 76113335
2025-02-16
用途: 事務に
有限会社魚利

メモに使ったりします
価格が安く書きやすくリーズナブルなペンです

対象商品 : 76113335
2024-09-10
用途: 事務作業

会社では、0.5ボールペンだけが購入されていた。しかし、もう少し細い方が書きやすいのではと0.4を購入してみた。個人差があるだろうが、私はこちらがベストです。
0.5と同じ分量のインクが入っていればなお良いのだが、残念ながら分量が少なくなっている。
色の種類が豊富なので、色々試してみたい。

対象商品 : 76113335
2024-03-27
用途: 事務作業

このペンが使いやすく、今回は他の色も購入。 買いに行く手間が省けて助かりました。(妻)

対象商品 : 76113335
2023-08-29
用途: はがき、手紙書くとき
土井数馬事務所その他業種

仕事で何百枚も手紙やはがきを書くことが多く、今回このゼブラを使ってみましたが、書き心地が良くスムーズなタッチで進み、インクの減りも確認しやすく気に入ってます。

対象商品 : 76113335
2023-02-19
用途: メモや書類等の記入時に
不動産業

引っ掛かり無く、とにかく書き易い。他メーカーで同じ太さの物を使用していたところ、購入した全ての本数で、芯先端のボールの隙間から極細の針金が吐出して来て、突如使用不能に陥りました。それからは、0.3~0.5サイズのもは、インクの色に関係なくこのメーカーのサラサシリーズを使用しています。

対象商品 : 76113353
2023-02-02
用途: 普段用
その他業種

このペンはとても描きやすく出来れば太さが違くても同じ値段だと嬉しいです。
安いので0.3が良かったのですが0.4を買いました。

対象商品 : 76113362
2022-07-15
用途: 筆記
自動車・二輪車・自転車関連業

手帳に細かい字を書き込むため、0.4ミリが適しています。「だまだま」にならず、かすれず、滑らかな書き心地が気に入っています。そもそもメーカーのWEBサイトで調べてもラインアップがないのですが、緑も替芯単体で販売してほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする