曜日別特売

サラサクリップ 0.5

サラサクリップ 0.5 - ゼブラサラサクリップ 0.5 - ゼブラサラサクリップ 0.5 - ゼブラサラサクリップ 0.5 - ゼブラサラサクリップ 0.5 - ゼブラサラサクリップ 0.5 - ゼブラサラサクリップ 0.5 - ゼブラサラサクリップ 0.5 - ゼブラ
(77件のレビュー)

ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。
耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。
0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。

エコマーク認定認定仕様グリーン購入法適合 再生材使用率:約70%(軸)、約81%(ノック部分)材質ボディ:樹脂シリーズサラサ方式ノック式最大径(Φmm)11.0先端ボール径(mm)0.5替芯JF-0.5芯インクジェルインクグリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 026
全22種類を絞り込む
インク色
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08531844JJ15-BK1本
100
69
76(税込)
当日出荷
08531862JJ15-R1本
100
69
76(税込)
当日出荷
08531853JJ15-BL1本
100
69
76(税込)
当日出荷
08531896JJ15-OR1本オレンジ
100
69
76(税込)
当日出荷
76114123JJ15-GR1本グレー
100
69
76(税込)
当日出荷
76114132JJ15-COBL1本コバルトブルー
100
69
76(税込)
当日出荷
08531905JJ15-P1本ピンク
100
69
76(税込)
当日出荷
76114141JJ15-BG1本ブルーグリーン
100
69
76(税込)
当日出荷
24107606JJ15-FB1本ブルーブラック
100
69
76(税込)
当日出荷
24107825JJ15-PB1本ペールブルー
100
69
76(税込)
当日出荷
76114166JJ15-MZ1本マゼンタ
100
69
76(税込)
当日出荷
24107816JJ15-LG1本ライトグリーン
100
69
76(税込)
当日出荷
76114114JJ15-LP1本ライトピンク
100
69
76(税込)
当日出荷
08531871JJ15-LB1本ライトブルー
100
69
76(税込)
当日出荷
76114175JJ15-ROR1本レッドオレンジ
100
69
76(税込)
当日出荷
76114087JJ15-Y1本
100
69
76(税込)
当日出荷
76114105JJ15-PU1本
100
69
76(税込)
当日出荷
76114096JJ15-E1本
100
69
76(税込)
当日出荷
08531887JJ15-G1本
100
69
76(税込)
当日出荷
24107387JJ15-5CA1セット(5色)コバルトブルー・ライトブルー・ライトグリーン・オレンジ・ピンク
500
取扱い終了
代替品有
24107396JJ15-10CA1セット(10色)黒・ブルーブラック・コバルトブルー・ライトブルー・緑・ライトグリーン・黄・オレンジ・ピンク・赤
1,000
取扱い終了
代替品有
24753226JJ15-3CA1セット(3色)黒・青・赤
300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24107387JJ15-5CA79762867JJ15-5C-NJJ15-5CA ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ゼブラ 79762867ジェルボールペン サラサクリップ0.5ゼブラ1セット(5本)
389
税込428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24107396JJ15-10CA79762955JJ15-10C-NJJ15-10CA ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ゼブラ 79762955ジェルボールペン サラサクリップ0.5ゼブラ1セット(10本)
769
税込846
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24753226JJ15-3CA79762815JJ15-3C-NJJ15-3CA ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ゼブラ 79762815ジェルボールペン サラサクリップ0.5ゼブラ1セット(3本)
239
税込263
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08531844
2026-06-08
用途: 手書きの請求書や納品書に
増田興業

普通のボールペンだと滑らないので沢山文字を書くと手が疲れるが、水性なので滑る様に字が書けるので手が疲れない。

2026-05-06
用途: メモ書き
農・林・水産業

書き出しがスムーズで使いやすいです。
ボールペンとは違う書き味です。
クリップも大きく開き挟みやすい。

2026-01-10
用途: 毎回購入しています。
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

書き味はなめらかで疲れません。以前は中の芯だけ購入していましたが、持ち手のゴム部分が溶けてきて手がベトベトになります。価格的にはたいして変わらないので、本体セットで購入しています。赤やブルーなど他の色も充実しているのでお薦め商品ですね。

対象商品 : 24107606
2026-04-15
用途: 色によって書き味が違うようです
サービス業

色によってインクの粘度が違うようで、ブルーブラックの滑らかな書き味が気に入っています。

2025-08-25
用途: 事務

インクが最後までかすれずよく出る。構造も簡単なので、替え芯で長期間使える。

2026-06-08
用途: 事務用

頼めばすぐ来るので助かります。モノも問題無かったです。

2025-10-03
用途: 会社で書類のチェックをする際に使用

サラサクリップ0.5は黒・赤・緑を使用していますが緑は替芯がありません。
緑の替芯を希望します。

2025-07-14
用途: 事務作業など。

定番の商品で品質も価格も納得の品物で満足しています。
クリップ付きなので携帯のも便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする