曜日別特売

Yes ハイブリッド

Yes ハイブリッド - ぺんてるYes ハイブリッド - ぺんてるYes ハイブリッド - ぺんてるYes ハイブリッド - ぺんてる
(7件のレビュー)

エコ仕様のハイブリッド。すべりにくいステッチグリップ式。キャップ安全性:ISO規格適合。再生材使用率90%(プラスチック)。

先端ボール径(mm)0.5材質再生AS キャップ:再生PC、尾栓:再生PE質量(g)9外形寸法(mm)14×10×151エコマーク認定認定方式キャップ式インク水性ゲルインキ(顔料インキ)入数1本色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号16 112 049繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
替芯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00639107EK105-GBXKF5-B
100
69
76(税込)
当日出荷
00639116EK105-GCXKF5-C
100
69
76(税込)
当日出荷
00639091EK105-GAXKF5-A
100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00639091EK105-GA11109823BLN75Z-AEK105-GA ノック式エナージェル 0.5mm ぺんてる 11109823ノック式エナージェル 0.5mmぺんてる1本
199
税込219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: ペン習字
翠玉書道院教育・研究機関

軽さ、軸の太さ、書き味、滑らかさが抜群です。
長年書道教室のペン習字用に愛用しています。
最近は、店頭ではなかなか見つからないので、こちらで安く購入できるのはとても助かります。
夏はインクの出がいいのか少し線が太くなりますが、寒い時期になると細い線になります。
また、たまに購入したばかりなのに、インクの出が途切れ途切れになる事があるので、そこは改良お願いしたいです。

対象商品 : 00639116
2023-08-16
用途: 仕事に使用。

液だれがボールペンのように無い。残量が分かり易い。

対象商品 : 00639116
2023-03-07
用途: 事務
製造業

ずっと昔から使っています。書き味がなめらかで、芯の太さも丁度よくとても使いやすいです。ペンはどんどん新商品が出てきて、古い物は淘汰されていってしまうので、だんだん取り扱っている店が無くなってきました。ずっとMonotaROさんで扱っていてほしいです。

対象商品 : 00639091
2020-02-14
用途: 事務作業

替芯の在庫を有効利用すべく、対応品種を探していました。
しかし、他の通販サイトでは既に注文終了しており、購入することができないため、こちらで他の注文と一緒に注文させて頂きました。

対象商品 : 00639091
2020-05-09
用途: 書類作成
その他業種

書く仕事が多いのですが、使いやすくて満足しています。安いのもありがたいです。

2019-11-17
用途: 筆記やイラスト
サービス業

滑らかで綺麗な青い色味で使いやすいです。持ちやすく疲れないしオススメです。漫画家の五十嵐大介さんも愛用してるだけあって質がいいペンです。

対象商品 : 00639091
2018-01-22
用途: 筆記
サービス業

おおむね書きごごちは良いが、インクの出具合により、文字が太めになったり細くなったりすることがある。改良の余地あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする