TRUSCO
ホルダー式精密刻印
こんなお得な商品も!
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
モノタロウ
¥
22,980
税込
¥
25,278
(5)
精度と耐久性に自信。材質は合金工具鋼を使用。(SKS相当)
刻印の差換えはワンタッチ。
シャンク部がΦ25mmなのでプレスにも使用可。
セット内容
0~9×各3P
A~Z×各1P
/、-、+、×、・、,、(、)、&×各1P
スペーサー(無地)×5P 計70本。
ホルダー1ヶ
材質
合金工具鋼(SKS相当)
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
打刻桁数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08386935
SHK-30
(文字寸法)3.0
(材料幅)3.00
10
¥
69,960
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
08386944
SHK-40
(文字寸法)4.0
(材料幅)3.75×6
8
¥
84,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
08386953
SHK-50
(文字寸法)5.0
(材料幅)4.28×6
7
¥
90,960
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08386917
SHK-15
(文字寸法)1.5
(材料幅)2.00
15
¥
76,980
取扱い終了
08386926
SHK-20
(文字寸法)2.0
(材料幅)2.50
12
¥
69,960
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください