曜日別特売

Amacho ローストレス刻印 数字セット 5.0mm

Amacho ローストレス刻印 数字セット 5.0mm - 尼崎彫刻工業
トラスコ品番
509-9447
セット内容
0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース
材質
炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
質量(kg)
1.1
文字種別
数字
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10502354AKL-50-
¥30,140¥22,980
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
80219661AKL-50【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
¥30,140¥22,980
¥18,980
アウトレット
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする