SK(新潟精機)
皮抜きポンチセット
使用頻度の高いサイズのセットです。
用途
皮、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に
材質
本体/機械構造用炭素鋼
硬度HRC
50以上
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
全長(mm)
本体質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79526040
HP-135S
1、3、5mm×各1
80(1)、90(3、5)
60
1、3、5
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
79526058
HP-4610S
4、6、10mm×各1
90
130
4、6、10
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
79526101
HP-369S
3、6、9mm×各1
90
130
3、6、9
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください