絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: すべての商品

3,841,277件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)電気絶縁用ビニールテープtesa(テサ/テサテープ)(33件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10巻)
当日出荷
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り モノタロウ泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香りモノタロウ(85件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷
殺菌剤配合の薬用ハンドソープ 洗浄と同時に殺菌・消毒ができます 人肌と同じ弱酸性でやさしい シトラスの香り
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
天然ゴムシート 黒 モノタロウ天然ゴムシート 黒モノタロウ(206件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー LEC(レック)激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナーLEC(レック)(26件のレビュー)
119税込131
1パック(24枚)ほか
当日出荷
新改良シートで強度UP! 取り出し時にちぎれにくくなりました。特殊エンボス加工でシートが丈夫になり、汚れもとれやすくなりました。トイレの拭き掃除と除菌・消臭ができます。強力な除菌率99.9%です(※ウェットワイパー類の除菌性能試験方法に準ずる試験による)。アルコールと銀イオンのW除菌効果により、便座や床などのニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果があります。使用後はそのままトイレに流せます。便利なオープンラベル付パックですので、詰め替えずにこのままご使用できます。気になった時にサッと! 毎日のお掃除に最適な24枚入×4パックです。ほのかなせっけんの香り。
用途便器、便座、タンク、床などトイレ内の拭き掃除に使用場所トイレ仕様流せる成分水、エタノール、安定化剤、除菌剤、界面活性剤、銀系除菌剤、香料タイプウェット混率(%)パルプ100%シートサイズ(mm)250×160香りほのかなせっけんの香り商品タイプ本体効果除菌シリーズ激落ちくん
純正インクカートリッジ Canon BCI-381+380 Canon純正インクカートリッジ Canon BCI-381+380Canon(152件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷
キヤノン純正品インク
エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号17 142 007
トイレクイックル つめかえ用120枚 花王トイレクイックル つめかえ用120枚花王(37件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10枚×12袋)
当日出荷
●たっぷりの洗浄液で、便器から床まで汚れをスッキリ落とせるトイレ用お掃除シートです。 ●厚手で丈夫なので、汚れが手につかず、安心してお掃除できます。 ●除菌・抗菌※1に加え、ウイルス除去※2も。 ●使用後はそのままトイレに流せます。 ●すっきりとしたミントの香り。 ※1すべての菌を除菌・抗菌するわけではありません。 ※2すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
用途●便器、便座、タンク、床、壁など、トイレ内のふきそうじに。 ●温水洗浄便座/暖房便座にも使えます。香りミントの香りシートサイズ(mm)310×245シリーズクイックル使用場所トイレ商品タイプ詰替用
キングファイルGX(タテ型)片開き キングジムキングファイルGX(タテ型)片開きキングジム(57件のレビュー)
559税込615
1冊
当日出荷
中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具。 差替え全面背見出し。
サイズA4付属品カラーインデックス1組材質表紙芯材:再生紙貼表紙:オレフィン素材とじ具:スチール幅(mm)243高さ(mm)307穴数2穴穴間隔(mm)80
テープカッター 卓上用 モノタロウテープカッター 卓上用モノタロウ(197件のレビュー)
239税込263
1台
当日出荷
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。 幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24材質本体/PP、リール/ABS質量(g)約690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82テープ種類大巻/小巻両用適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
蛍コート80 トンボ鉛筆蛍コート80トンボ鉛筆(72件のレビュー)
59税込65
1本ほか
当日出荷
ペン先が潰れにくく、一定の線幅で引けます。 定規も汚れにくいので色が他に写らず、いつも快適な使い心地です。 インク補充式 感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ携行顔料インク。 特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記が可能です。
用途オーバーライン・アンダーライン線幅(mm)3.8仕様インク補充式全長(mm)141タイプシングル材質(軸)再生ポリプロピレン最大径(Φmm)14.5材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコートインク蛍光顔料インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm モノタロウストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mmモノタロウ(227件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(6巻)
当日出荷
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン(LLDPE)質量(g/本)2050RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
マジックリン 除菌プラス 4.5L 業務用 花王マジックリン 除菌プラス 4.5L 業務用花王(104件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(4.5L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
●換気扇やレンジなどのしつこい油汚れも浮き上がらせてぐんぐん落とす、厨房油汚れ用洗剤です。 ●使用後のニオイ残りが気にならない微香性です。 ●除菌※・ウイルス除去※*もできる。 ※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません *エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
用途●換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりの壁やビニール床など。使用場所厨房・ホール液性アルカリ性シリーズマジックリン
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングエルボPISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
レジ袋(乳白色) シモジマレジ袋(乳白色)シモジマ(223件のレビュー)
169税込186
1パック(100枚)ほか
当日出荷
材質HDPE乳白原反乳白種類レジ袋
メリヤスウエス 中古生地 モノタロウメリヤスウエス 中古生地モノタロウ(189件のレビュー)
389税込428
1袋(1kg)ほか
当日出荷
家庭からでる古着から作られています。(Tシャツ・ポロシャツ)
雑色(パステル系)種別中古区分中古質量(g)約100(1枚あたり)寸法(cm)約30~60角工程処理消毒:クレゾール水溶液 散布消毒。 検針:全金属検針タイプにより1枚単位検針。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
針金荷札 モノタロウ針金荷札モノタロウ(91件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(1000枚)
当日出荷
定番の針金付き荷札です。 無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして材質上質紙、鉄RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CLダイヤテックス(204件のレビュー)
199税込219
1巻ほか
当日出荷
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ主な用途養生用引張強度(N/50mm)280
ホースニップル モノタロウホースニップルモノタロウ(159件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
OPPテープ 重梱包用 モノタロウOPPテープ 重梱包用モノタロウ(218件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け紙管内径(mm)約77伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/25mm)157.5粘着力(N/25mm)5以上展開力(N/25mm)5以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)最大テープ外径(Φmm)約112テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
布テープ トラ柄 モノタロウ布テープ トラ柄モノタロウ(104件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として黄×黒テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.3粘着力(N/25mm)8.0基材伸度(%)7粘着剤合成ゴム系トラ引張強度(N/25mm)136.5保持力(mm/15分)0.2巻戻し力(N/25mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.4MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
綿特日本一軍手 10ゲージ 薄手 モノタロウ綿特日本一軍手 10ゲージ 薄手モノタロウ(412件のレビュー)
259税込285
1ダース(12双)ほか
当日出荷
10ゲージ、2本編み仕様の2枚重ねにも最適な薄手軍手です。
生成厚さ薄手機能極薄糸本数(本)2素材ポリエステル、綿、その他
特専黒刃替刃(大) オルファ特専黒刃替刃(大)オルファ(104件のレビュー)
309税込340
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボンドG17 コニシボンドG17コニシ(256件のレビュー)
149税込164
1本(20mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色特性耐衝撃タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
OPP袋 テープ付き モノタロウOPP袋 テープ付きモノタロウ(196件のレビュー)
219税込241
1パック(100枚)
当日出荷
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに透明入数(枚)100テープ部分(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リチウムイオンバッテリ マキタリチウムイオンバッテリマキタ(57件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
テープカッター モノタロウテープカッターモノタロウ(531件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に全長(mm)約142質量(g)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(151件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム)防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS23M(スリーエム)(212件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業形状カップ型仕様排気弁付トラスコ品番373-9767サイズレギュラー区分DS2質量(g)14タイプ使い捨て種類使い捨て式入数(枚)10粒子捕集効率(%)98国家検定合格番号TM438号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32排気抵抗(Pa)(平均実測値)29国家検定番号/支持方式TM438号頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク DS1 モノタロウ防じんマスク DS1モノタロウ(145件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(20枚)
当日出荷
国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1入数(枚)20吸気抵抗(Pa)45以下粒子捕集効率(%)80.0以上国家検定合格番号TM692使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)45以下取扱説明書(1.8MB)ひもタイプお面式化学物質安全性参考資料(0.2MB)
キッチンハイター 花王キッチンハイター花王(65件のレビュー)
199税込219
1本(600mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
厨房用洗剤では落ちないフキンのシミ・食器の茶シブ・プラスチック容器の黒ずみなどをきれいに落とし、バイキンを除き、ニオイを消します。
用途食器・調理器具・厨房用品の漂白、除菌、除臭液性アルカリ性成分次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)
ラベルはがしスプレー モノタロウラベルはがしスプレーモノタロウ(347件のレビュー)
499税込549
1本(420mL)
当日出荷
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタンガスの種類高圧ガス(LPG)RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
カードケース 硬質 モノタロウカードケース 硬質モノタロウ(151件のレビュー)
47税込52
1枚ほか
当日出荷
遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。透明材質硬質塩化ビニール
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(208件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1345件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ツインマーカー 油性 モノタロウツインマーカー 油性モノタロウ(220件のレビュー)
83税込91
1本
欠品中
スタンダードな太字と細字のツインマーカーです。
用途筆記用具として材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル質量(g)22タイプツイン線幅(mm)太/約7.0、細/約1.2インク油性インク入数1本関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)寸法(軸径Φ×全長)(mm)25×145商品タイプ使い切り本体
割り箸 アスペン 元禄 ポリ完封 楊枝入り モノタロウ割り箸 アスペン 元禄 ポリ完封 楊枝入りモノタロウ(42件のレビュー)
249税込274
1パック(100膳)
当日出荷
アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。 個包装されているため衛生的です。 楊枝入りです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。材質アスペン長さ(mm)203タイプ元禄規格食品衛生法適合包装ポリ完封
ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Wayモノタロウ(33件のレビュー)
599税込659
1本(840mL)ほか
当日出荷
強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
純綿軍手 7ゲージ モノタロウ純綿軍手 7ゲージモノタロウ(294件のレビュー)
609税込670
1ダース(12双)ほか
当日出荷
コストを追求した手袋です。 5本糸編です。 綿100%なので吸湿性が良く、お肌にやさしいのでアレルギー等でお肌の弱い方にもお使いいただける軍手です。 洗濯可能なので繰り返し衛生的に使用していただけます。
材質綿100%糸本数(本)5本編
ビオレu泡ハンドソープ 業務用 花王ビオレu泡ハンドソープ 業務用花王(15件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」で、手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープです。泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげます。素肌と同じ弱酸性。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。手に香りが残りにくいマイルドシトラスの香り。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】
シリーズビオレu
スティックのり 固形タイプ モノタロウスティックのり 固形タイプモノタロウ(155件のレビュー)
109税込120
1本(25g)
当日出荷
一般的なスティックのりです。 キャップを外してクルクルと回せばのりを出す事ができます。
用途資料・書類・伝票関係の整理に。図面・写真・スクラップ等の整理に。紙・写真・布など。容量(g)25のり径(mm)22.8材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン)全長(mm)102.1質量(g)45.4外径(Φmm)27.3