安全用品とは、自動車事故などが起こるのを未然に防いだり、万が一事故が起きた時に衝撃をガードしたりする様々な製品のことです。光を反射して人や車の存在を視認させる反射テープがついたベストや、車のドアミラーなどを傷や衝撃から守るものなど、用途によって素材や形状は様々にあります。反射テープつきのベストは、夜の自動車トラブル時の作業や工事現場などでも活躍。人の存在を遠方からでも視認でき、事故に巻き込まれることを防止します。
317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鹿よけ笛 自動車用 モノタロウ鹿よけ笛 自動車用モノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
自動車のフロント部分に取り付けて走行中の風圧で超音波を発生させてエゾシカなどとの動物を衝突事故を抑制します。両面テープで簡単に取付けをすることができます。
用途車で走行中の動物よけに寸法(mm)60×38×25シルバー(本体)、ブラック(台座)
給油間違い防止リング 軽油(グリーン) クリエイト給油間違い防止リング 軽油(グリーン)クリエイト(10件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
セルフGSのノズルの色は全国統一なので、同じ色を選んで給油出来ます。 給油口にはめるだけの簡単装着です。
再生紙使用マーク適合
携帯トイレ ジョイフル携帯トイレジョイフル
659税込725
1個(3個)
当日出荷
大容量1,000mLの3パック入り。男女、子供兼用。渋滞時、災害時に大活躍!
用途携帯用トイレ最大容量(mL)1000
自動車用鹿避け笛 クレトム自動車用鹿避け笛クレトム(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
自動車のフロント部分に取り付けることにより、走行中に発生する超音波でエゾシカなどとの衝突事故を抑制します。
寸法(mm)25×57×30ブラック
給油間違い防止リング レギュラー(レッド) クリエイト給油間違い防止リング レギュラー(レッド)クリエイト(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
セルフGSのノズルの色は全国統一なので、同じ色を選んで給油出来ます。 給油口にはめるだけの簡単装着です。
再生紙使用マーク適合
リフレクター6 SEIWA(セイワ)リフレクター6SEIWA(セイワ)(6件のレビュー)
699税込769
1セット(2個)
当日出荷
リフレクター6
用途反射シートを内蔵したリフレクターです。 クリスタルカットレンズがライトの光をしっかり反射します。 粘着テープで貼り付けるだけで取り付けができます。 お車のリア、リアサイドをドレスアップします。 夜間、他車からの視認性をアップさせます。 違和感のない薄型設計です。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×85×6
アクアケムグリーン 濃縮タイプ (750ml) カーク産業アクアケムグリーン 濃縮タイプ (750ml)カーク産業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
汚物タンク用消臭剤。しかし匂い消しだけではなく排泄物 / ティッシュの分解、汚物タンク内壁のコーティングもします。この度濃縮タイプの750mlが新発売しました。_x000D_1回でおよそ4日間効果が持続します。(10回分、最大40日間)
用途キャンピングカー部品
コンパクトロッドポール SEIWA(セイワ)コンパクトロッドポールSEIWA(セイワ)(12件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ポールの高さ調整が可能で(245~500mm)車幅の目安としてバンパーサイド等に取り付けて、車庫入れ時などに大変便利です。 ポール部先端は60mmのロングヘッド仕様で視認性に優れたブルー色を採用。 ポール部の角度調整が最大90°まで可能で、バンパーサイド及びバンパー上面取り付けができます。 ポール部の取り外しができて、洗車時に大変便利です。
仕様クロームメッキ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×46×21
ライヒ/モノ蛇口(スイッチ付) カークライヒ/モノ蛇口(スイッチ付)カーク
5,898税込6,488
1個
当日出荷
キャンピングカーキッチン蛇口
最小高さ(mm)40取付径(Φmm)19タケノコ径(Φmm)9/10
水中ポンプ (COMET) 12V DC カーク産業水中ポンプ (COMET) 12V DCカーク産業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ドイツから来た小さいけれど働き者。DC12Vで毎分最大10リッターの吐出量。この水中ポンプに、水タンク/蛇口を組み合わせれば簡単なウォーターシステムが出来上がります。主に、配管の短いお車には最適です。これで海の家のシャワー待ちも解消です。
用途キャンピングカー部品付属品ケーブル(約1m)、フィルター全長(mm)102消費電力(W)消費電力:10~18(0.8~1.5A)吐出量(L/min)Max10.0給水口径(Φmm)11本体径(mm)38.5電極茶色(+)、青(-)
フィアマ/ターボキット カークフィアマ/ターボキットカーク
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ファンがついていないルーフベントに取付けることで、空気を循環させることが可能です。自立させることで、サーキュレーターとしても使用することが可能です。ファンの速度は2段階調整が可能です。
寸法(mm)480×310入力電源シガーソケット、ACアダプター、乾電池
給油間違い防止リング ハイオク(イエロー) クリエイト給油間違い防止リング ハイオク(イエロー)クリエイト(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
セルフGSのノズルの色は全国統一なので、同じ色を選んで給油出来ます。 給油口にはめるだけの簡単装着です。
再生紙使用マーク適合
パワーシガーソケット(取付プレート付) カーク産業パワーシガーソケット(取付プレート付)カーク産業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ポータブルバッテリーなど大容量のA数にも対応していて、熱にも強い構造となっています。
用途キャンピングカー用仕様12/24DC対応寸法(mm)取付径:約37Φ最大電流(A)20
フューエルキャップホルダー 星光産業フューエルキャップホルダー星光産業(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
給油中の燃料キャップ置きに。給油間違いを防止する油種ステッカー付。
用途車外の小物幅(mm)80クロームメッキ/黒高さ(mm)180奥行(mm)22
シガーソケット(プレート付) カーク産業シガーソケット(プレート付)カーク産業
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷
用途キャンピングカー用仕様最大電流20A取付径(Φmm)29
JOKON 丸型テールランプ(アンバー)Eマーク付 カーク産業JOKON 丸型テールランプ(アンバー)Eマーク付カーク産業
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。
用途キャンピングカー用寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80消費電力(W)21
アクアリンス(1.5L) カーク産業アクアリンス(1.5L)カーク産業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
アクアリンスは、トイレの清水タンク(流水用)に入れる添加剤です。15Lの水_x000D_に対して100mLを入れ使用します。水を流す時効果的に供給され、トイレ表面をフィルム状に保護して表面に汚れを付きにくくし、雑菌を防ぎ尚且つ、水を節約し衛生的なトイレにします。是非一度お試し下さい。
用途キャンピングカー部品
デコレーションリム(JOKON 丸型テールランプ用) カーク産業デコレーションリム(JOKON 丸型テールランプ用)カーク産業
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品
LEDテープライト用延長コネクター/L型 カーク産業LEDテープライト用延長コネクター/L型カーク産業
279税込307
1個
3日以内出荷
LEDテープライト専用のL型延長コネクターです。カットしたテープライト同士をワンタッチで直角に接続することができます。
用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
ドアストッパー(白) カーク産業ドアストッパー(白)カーク産業
929税込1,022
1セット
3日以内出荷
用途キャンピングカー用
LEDマーカーランプ 12V(アンバー)Eマーク付 カーク産業LEDマーカーランプ 12V(アンバー)Eマーク付カーク産業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途キャンピングカー用寸法(mm)109×44×11(厚さ)mm消費電流(A)0.03
電源コネクター(AC100V) カーク産業電源コネクター(AC100V)カーク産業
4,598税込5,058
1セット
3日以内出荷
用途キャンピングカー用仕様取付径Φ29mm15Aまで使用可能
LEDテープライト用コネクター(配線付き) カーク産業LEDテープライト用コネクター(配線付き)カーク産業
169税込186
1個
3日以内出荷
LEDテープライト専用のコネクターです。カットしたテープライトにワンタッチで接続、簡単に配線付きのテープライトにすることが可能です。
用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
JOKON 丸型テールランプ(クリア)Eマーク付 カーク産業JOKON 丸型テールランプ(クリア)Eマーク付カーク産業
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。
用途キャンピングカー用寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80消費電力(W)21
2連パワーアウトレット/フタ付(グレー) カーク産業2連パワーアウトレット/フタ付(グレー)カーク産業
3,500税込3,850
1セット
3日以内出荷
用途キャンピングカー用寸法(mm)118×73
ドアキャッチ(白) カーク産業ドアキャッチ(白)カーク産業
379税込417
1セット
3日以内出荷
エントランスドア・バッゲージドアは開けた時しっかり止まりますか?現在付いているドアキャッチは大丈夫ですか?取り付け・取り替え時期ではありませんか?そんな方にお勧めの商品です。取り付けは簡単。スペーサーもありますので開けた時の固定差も解消です。別の用途にも工夫次第で使用可能です。
用途キャンピングカー用
リレー(12V/70A)  4極 カーク産業リレー(12V/70A) 4極カーク産業
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー用
ステンルーバー(シングル) カーク産業ステンルーバー(シングル)カーク産業(1件のレビュー)
589税込648
1個
5日以内出荷
空気の溜まる場所や熱を持つ機器には、空気の通り道(換気口)があることが重要になります。そこに、化粧用としてこれらのステンルーバーを御利用下さい。ステンレスなので丈夫で長持ち、車内/車外の両方での御使用が可能です。形も角と丸、サイズもいろいろ取り揃えておりますので、目的に応じてご選択下さい。
用途キャンピングカー用寸法(mm)125×115
JOKON 丸型テールランプ(赤)Eマーク付 カーク産業JOKON 丸型テールランプ(赤)Eマーク付カーク産業
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。
用途キャンピングカー用寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80消費電力(W)21
リレー12V/20-30A【R2262】 カークリレー12V/20-30A【R2262】カーク
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ブレーカーやヒューズなどと組み合わせて使用が可能
用途キャンピングカー用リレー
排水ホース(内径25mm) *メーター単位で切り売り カーク産業排水ホース(内径25mm) *メーター単位で切り売りカーク産業
439税込483
1個(1m)
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品内径(Φmm)25
排水ホース(内径20mm) *メーター単位で切り売り カーク産業排水ホース(内径20mm) *メーター単位で切り売りカーク産業
419税込461
1個(1m)
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品内径(Φmm)20
水タンク(ポリエチレン)13L カーク産業水タンク(ポリエチレン)13Lカーク産業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
キャップ(0520-C)・インナーキャップ(0520-IC)・ナット(0520-N)付き
用途キャンピングカー部品寸法(mm)280×170×H355
3"ホースクランプ カーク産業3"ホースクランプカーク産業
419税込461
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品
ホースアダプター カーク産業ホースアダプターカーク産業
839税込923
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品寸法(inch)3
3"排水ホース(3m) カーク産業3"排水ホース(3m)カーク産業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品サイズΦ3インチ×3m
パワーインレット用ソケットのみ(ストレート青) カーク産業パワーインレット用ソケットのみ(ストレート青)カーク産業
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
ヨーロッパよりの輸入車及び国産車のパワーインレット(外部電源入力器)のソケットをよく見ますと、主に2種類のタイプがあります。3ピン(1ピンはアース)の並びは同じでも向きが違うと使用出来ません。アースピンが下向き?右45°下向き??......一度顔を傾けてみて下さい。
用途キャンピングカー用仕様0720-S : 黄 ->イギリスタイプ 16Aまで対応青 ->ドイツタイプ 32Aまで対応
パワーインレット121(色:白) ソケット付 カーク産業パワーインレット121(色:白) ソケット付カーク産業
7,298税込8,028
1セット
3日以内出荷
用途キャンピングカー用仕様国際防水基準 IP44適合200-250V/16A0720-S:ソケット(青)付き寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フタ 145×130×15、差込み部 80
トレーラー用13ピンソケット カーク産業トレーラー用13ピンソケットカーク産業
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
主にヨーロッパ製のキャンピングトレーラーに使用されている13極ソケット(車側)とプラグ(トレーラー側)です。ソケットまたはプラグが劣化や破損等で傷んではいませんか?もし傷んでいたら大変危険です。異常があった時は早めに交換しましょう。配線はメーカーにより違うので注意して下さい。
用途キャンピングカー用
ドアストッパー(バサルトグレー) カーク産業ドアストッパー(バサルトグレー)カーク産業
929税込1,022
1セット
3日以内出荷
用途キャンピングカー用
自動車用安全用品