55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つかみばし 赤G付 金鹿工具製作所つかみばし 赤G付金鹿工具製作所(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
充電式プラスチックリペアキット JTC充電式プラスチックリペアキットJTC(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル内蔵電池リチウムイオン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
レスキューソケット JTCレスキューソケットJTC(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
特殊化粧ナットを綺麗に外せる
カンタン(FRP補修セット) ソーラーカンタン(FRP補修セット)ソーラー(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
FRPの成型、補修に必要なポリエステル樹脂、ガラスマット、その他、副資材、工具等をフルセットした商品です。
セット内容ポリエステル樹脂FH-123 500g×2硬化剤(FH-123用) 20ml×1ガラスマット(450g/m2) 1m2ガラスクロス 20cm×30cm×5枚塗布ローラー×1脱泡ローラー×1スポイド×1ポリカップ 200ml×2離型剤 50g×1木ヘラ×1洗浄用アセトン 500ml×1ハサミ×1収納ケース
スポット穴あけ JTCスポット穴あけJTC(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1個
当日出荷
先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板)全長(mm)265危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スライドハンマプラー用板金フック KTCスライドハンマプラー用板金フックKTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
危険物の類別非危険物
板金フック KTC板金フックKTC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
スライドハンマプラー(AUD3、AUD4およびAUD5)用の板金用アタッチメントです。
危険物の類別非危険物
カタナソルダー SHOW UPカタナソルダーSHOW UP
3,198税込3,518
1個ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
従来非常に困難だった穴埋め、サビ修復やバンパー補修等が瞬時に解決できる優れたBOXキットです。BOXカラーはシルバー、ブルー、ミリタリーグリーンの3色展開。はんだ250gは銀・鉛・すずを独自に配合し、融点を高め接着部分に瞬時に溶け込ませることができる超高性能なハンダです。ハンダコテは500℃オーバーの熱源で穴埋めやバンパー補修が瞬時に可能です。銅メッシュ・ノーマル(10cm x 91cm)は小さな穴埋めなどに最適です。銅メッシュ・ハード(10cm x 50cm) はサイドステップのさび穴等の大きな穴埋めに最適です。ステンレスメッシュ(10cm x 50cm) はウレタンバンパーの割れ等の修復補強に最適です。ハンダコテ、ハンダ、メッシュ各種は単品販売もしております。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
メジャーピン KOTOメジャーピンKOTO
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
コンベックスに取り付ければ計測器に早変わり。
危険物の類別非危険物
ステンレスワイヤーメッシュ JTCステンレスワイヤーメッシュJTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
JTC2572用
用途2枚入り危険物の類別非危険物
溶接棒 JTC溶接棒JTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
JTC2572用
用途PE 5本入り危険物の類別非危険物
フォールディングプライヤー JTCフォールディングプライヤーJTC
6,198税込6,818
1個
当日出荷
鈑金時、鉄の薄板を折り曲げる作業に便利です。 先端幅が広く、効率よく曲げ作業が行えます。
仕様90°曲がり全長(mm)260先端幅(mm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
キクシボリペンチ 210mm 盛光キクシボリペンチ 210mm盛光
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。仕様グリップ柄材質口先:S58C全長(mm)215質量(g)230切断能力(mm)0.3口先長(mm)65危険物の類別非危険物
6pcs自動車ボディーリペアーキット SATA6pcs自動車ボディーリペアーキットSATA
36,980税込40,678
1セット(6点組)
6日以内出荷
自動車鈑金用にセット組みされたキット
セット内容アンビルドリー・カーブドリー・テスコスプーン・トードリー・軽量鈑金ハンマー・仕上げ鈑金ハンマー危険物の類別非危険物
溶接棒 JTC溶接棒JTC
1,298税込1,428
1個
欠品中
JTC2572用
用途PP 5本入り危険物の類別非危険物
調整付きスポット穴あけ JTC調整付きスポット穴あけJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
穴あけ位置の調整ができます。
幅(mm)穴から奥行:40まで厚さ(mm)鉄板:1.2まで全長(mm)300危険物の類別非危険物
フォールディングプライヤー JTCフォールディングプライヤーJTC
5,398税込5,938
1個
当日出荷
鈑金時、鉄の薄板を折り曲げる作業に便利です。 先端幅が広く、効率よく曲げ作業が行えます。
仕様45°曲がり全長(mm)280先端幅(mm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ドアヒンジ調整レンチ JTCドアヒンジ調整レンチJTC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ドアの建付けに便利ドア・バックドアにも使用可能
仕様ストライカー用ピン(mm):Φ12・9.3全長(mm)660危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーフック JTCハンディーフックJTC
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
チェーン形式5/16・3/8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
板金フックセット KTC板金フックセットKTC
11,980税込13,178
1セット(3個組)
翌日出荷
AUD3(1.2kgハンマ)用板金フック。
用途AUD3-B2:フェンダーアーチ周辺AUD3-B3:フェンダーとドアの間等AUD3-C1:溶接ワッシャ引出し・穴部引出し等トラスコ品番112-7427セット内容・板金アタッチメント(AUD3-B2、B3、C1)×各1コ長さ(mm)AUD3-B2:139AUD3-B3:179AUD3-C1:105質量(kg)1.17ねじ寸法プラー側:W9/16-12危険物の類別非危険物
溶接棒 JTC溶接棒JTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
JTC2572用
用途PS 5本入り危険物の類別非危険物
溶接棒 JTC溶接棒JTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
JTC2572用
用途ABS 5本入り危険物の類別非危険物
マルチプレート JTCマルチプレートJTC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
チェーン形式5/16・3/8危険物の類別非危険物穴径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン JTCチェーンJTC
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
規格G80危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
パッチメッシュ TELWINパッチメッシュTELWIN
6,998税込7,698
1セット(10枚)
4日以内出荷
寸法(mm)50×100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
バッドインダクター TELWINバッドインダクターTELWIN
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスリムーバーキット TELWINガラスリムーバーキットTELWIN
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷
セット内容ガラスリムーバ×8、L字ロッド×1、専用ケース危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
メタルリリーサー TELWINメタルリリーサーTELWIN
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
サクションカップ TELWINサクションカップTELWIN
8,198税込9,018
1セット(2個)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スマートインダクター5000 TELWINスマートインダクター5000TELWIN
419,800税込461,780
1台
4日以内出荷
鈑金作業全般で活躍する「スーパーマルチプレーヤー」マルチに使える標準アタッチメント。母材との距離や機械側の出力調整で、広い範囲で活躍します。(ガラス外し・バンパー・樹脂補修・モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し・アンダーコート・防振材の除去等)幅の狭いヒートマップで、細長い範囲を加熱します。(ガラス外しなど)広い範囲をソフトに加熱します。(モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し等)コイルを巻きつけ、中心部を強力に加熱します。(固着ボルトのリリース等)わずか数秒で赤熱点まで温度上昇させる加熱スピード周囲に直接的な熱を加えず、金属(鉄)のみを加熱します。出力調整や、出力オート機能で、温度管理も容易です。はだか火を使わないので、火災などのリスクを軽減します。ガスなど不要、装置も小型軽量で手軽に使用できます。
質量(kg)10.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×260×225入力電圧(V)単相200-240(50/60Hz)保護等級IP21危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電力(W)2.4
ガラスジニアス TELWINガラスジニアスTELWIN
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点] KTC工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点]KTC
63,980税込70,378
1セット
当日出荷
軽作業・サンデーメカニックに最適です。持ち運びが楽なコンパクトサイズです。小技の効いたパーツ皿とキャリングトレイ付です。入組み内容を厳選し、要所を押さえたセット内容です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
用途軽作業・DIYに最適。トラスコ品番682-4136セット内容43点材質スチール寸法(mm)【キャリングトレイ】390×110×35高さ(mm)【ケース】170奥行(mm)【ケース】200差込角(mm)9.5間口(mm)【ケース】405ケース色レッド危険物の類別非危険物
自動車ボディー用スポットパンチ ハゼット自動車ボディー用スポットパンチハゼット
46,980税込51,678
1個
59日以内出荷
危険物の類別非危険物
自動車ボディー用フランジツール ハゼット自動車ボディー用フランジツールハゼット
29,980税込32,978
1個
59日以内出荷
危険物の類別非危険物
板金工具セット ハゼット板金工具セットハゼット
359,800税込395,780
1セット
30日以内出荷
板金作業用工具セットです。メタルケース入りです。
用途自動車等板金作業に。トラスコ品番868-9013危険物の類別非危険物
スリーブホルダー JTCスリーブホルダーJTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JTCJP3用
危険物の類別非危険物
バンド JTCバンドJTC
799税込879
1個
5日以内出荷
JTCJP2・JTCJP3用
危険物の類別非危険物
段付け用刃 2枚組 JTC段付け用刃 2枚組JTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JTC3531用
危険物の類別非危険物
穴あけ用刃 5mm JTC穴あけ用刃 5mmJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC3531用
危険物の類別非危険物
交換用刃 6mm JTC交換用刃 6mmJTC
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
JTC3530用
危険物の類別非危険物
車用鈑金工具セット