墜落制止用器具使用時にフック掛けを徹底確認するためのステッカーです。
1シートにセットで墜落制止用フックの両側面とフック下部に貼り付け可能なシールが付いています。
蛍光仕様なのでよく目立ちます。
用途墜落制止用器具使用時のフック掛け確認用
色蛍光/オレンジ
セット内容フック用ステッカー×2枚、フック下部用ステッカー×1枚
材質蛍光ステッカー
シートサイズ(mm)77×120
1枚
¥129
税込¥142
当日出荷
安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、落下防止の意識向上を図るための蛍光ステッカーです。
付属品フック用×2、ショックアブソーバー用×1
寸法(mm)23×98、98×78
蛍光色のフック用識別シールです。フックの両側面とフック下に貼り付けができます。
用途ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。
材質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光色で視認性が良く、「腰より上に!」の文字により、安全帯の正しい使用方法への意識向上につながります。
用途安全帯のフックに貼って視認性・安全意識の向上に。
材質ポリ塩化ビニール
フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。
用途フルハーネス用反射帯として
長さ(mm)200
幅(mm)130
材質/仕上反射帯:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
質量(g)50
適合ベルト幅(mm)50
よく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。 フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすいデザインです
用途工事現場等での墜落制止用器具(安全帯)使用確認に最適です
縦(mm)105
横(mm)120
フック根元に取り付けて目立ちやすくします。
マジックテープなので取り付け簡単。
質量(g)12
こんなお得な商品も!

確認ステッカー 墜落制止用器具使用
モノタロウ
¥129
税込¥142
セット内容フック用ステッカー×2、フック下用ステッカー×1
材質蛍光ステッカー
タニザワフックの溝に合わせて貼れます。視認性の高いオレンジの蛍光色を使用。タイプ1、タイプ2を識別できるステッカー付き
寸法(縦×横)(mm)171×116
1セット(10枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ハーネスにマジックテープで簡単着脱!
裏面は蒸れにくいメッシュ生地を採用。
視認性が向上します。
セット内容反射パッド×4枚、X型パッド×1枚
材質本体:ポリエステル、反射部:PVC
サイズフリー
班分けや業種別で色分けが可能です。面ファスナーで簡単に装着できます。反射材が幅広なので視認性抜群です。フルハーネスパット付きの上から巻きつけられます。
用途ハーネスを使用した工事などに
長さ(mm)300
幅(mm)175
寸法(mm)反射帯:300×70
質量(g)80
適合ベルト幅(mm)70
面ファスナーで簡単装着。50mm幅用。
用途夜間の作業・暗所での作業などの安全に
材質ポリエステルメッシュ、(反射材)広角度マイクロプリズム式反射シート
幅(mm)50.0
RoHS指令(10物質対応)対応
墜落制止用器具のロープ部に面ファスナーで簡単に着脱できる使用確認マーカーです。
用途安全帯、墜落制止用器具の使用見える化に最適です。
材質ポリエステル、反射材
寸法(mm)180×150
位置がよく見える蛍光色
用途L8フックランヤードアクセサリー
材質MGルミラスター PAT1 シロP
質量(g)4
蛍光色で注意喚起を行います
鉤型、丸型、楕円型、四角型の4種類のステッカーで、各部の形に合わせて貼ることができます
注意文言「腰より上に」入です
アブソーバー用フックマーカー。ランヤードフック用マーカー。手元側にあるショックアブソーバに取り付けて視認性アップ。色はオレンジ・イエローの2カラー
用途ランヤード用マーカー(視認性向上)
適合兼用ランヤードCR150F シングルL8 / 兼用ランヤードCR150F シングルL5
1組
¥179
税込¥197
4日以内出荷
超高輝度蓄光テープのお試用セットです。壁や階段はもちろん、スイッチやリモコンなどの目印に適しています。JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもち、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。
用途壁や階段、スイッチやリモコンなどの目印に。
トラスコ品番107-7346
材質基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.5
サイズ(mm)(1枚)10mmΦ
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(15個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
不安全作業者が一目でわかり、現場作業者間で確認、注意がし合えます。
高所作業における現場管理がし易く、安全に対する意識を向上させます。
用途安全帯の適正使用が徹底され墜落、転落事故防止に。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×125×20
質量(g)92
電源1個につきCR2032コイン電池×4(付属)
連続使用時間(時間)70
1セット(2個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ハーネスにマジックテープで簡単着脱!
裏面は蒸れにくいメッシュ生地を採用。
視認性が向上します。
セット内容反射パッド×4枚、Y型パッド×1枚
材質本体:ポリエステル、反射部:PVC
サイズフリー
安全帯のフック装着・脱着だけの簡単操作で安全確保を実現。
不安安全者が一目で分かります。
現場作業員間で確認・注意し合える。
作業員の安全に対する意識向上。
高所作業での現場管理がしやすい。
周囲の目が安全意識を向上させます。
安全帯フックを本製品から外した時点で内蔵されたLEDが点滅します。
その都度電源スイッチの入切を行う必要もなく作業員の手を止めずにスムーズな作業と安全確保を同時に実現しました。
LED色緑
セット内容本体2個・肩パッド2枚・コイン電池4枚
質量(g)本体:160、パッド:55、ベスト:300
使用電池CR-2032×2
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
墜落制止用器具蛍光反射フックマーカーは4面が蛍光反射になっており、フックの視認性が大幅に向上しています。面ファスナーで簡単装着、取外しも簡単です。蛍光オレンジと蛍光イエローの反射材の2色で遠くからでも視認性抜群です。
用途墜落制止用器具の安全性向上に。
色本体:蛍光オレンジ、反射材:蛍光イエロー
寸法(横×縦)(mm)290×150
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1組
¥179
税込¥197
4日以内出荷
フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。肩パットの上から装着可能なタイプです。
用途フルハーネス用反射帯として
材質反射帯:塩化ビニール(PVC)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
長さ(mm)300
幅(mm)175
適合ベルト幅(mm)70
ベルト長さ(mm)700
光の点滅で現場作業者の見える化します。
安全帯(ハーネスタイプ・胴ベルトタイプ)などに装着しスイッチを入れると内蔵されたLEDが点滅します。
簡単装着で作業性アップ。
暗所・夜間作業者の作業事故を防止します。
肩掛けタイプ胴ベルトタイプあり、雨が降っても大丈夫です。
簡単装着で作業性アップ、LEDの点滅で安全をお知らせします。
スイッチONOFFで点滅切り替え、連続使用150時間以上です。
用途夜間作業や暗所作業での作業事故を防止、 暗所での事故防止対策に。
連続使用時間(時間)150
電源CR2032コイン電池(別売)
班分けや業種別で色分けが可能です。面ファスナーで簡単に装着できます。反射材が幅広なので視認性抜群です。全メーカー対応。
用途ハーネスを使用した工事などに
材質反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
寸法(高さH×幅W)(mm)130×上部145×下部115
電気機器のコードを中に通して保護します。視認性の高いプリズム式反射材を採用しています。面ファスナーで簡単に装着できます。コードの出入り口を自由に選べるコードホール付です。
用途電気機器コード保護機能付きSEG対応リフレクター。
トラスコ品番828-3999
対応製品SEGサスペンダー・SEGハーネス
材質/仕上反射材:PVC、生地:ナイロン、面ファスナー:ポリエステル
サイズ対応SEGハーネス・サスペンダー:肩ベルト・背中ベルト/S・M・L
質量(g)11
適合ベルト幅(mm)45まで
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
現場監督が離れた位置から見ても見やすい蛍光シール。
工事現場での安全管理で、セフティロープの装着の確認がしやすい。
三日月型のシールは、フック本体の同型凹部に貼付。(表面用と裏面用あり)
長方形のシールは巻取式ランヤードのチューブの上、またはロープ式ランヤードのサツマ編込部に貼付。
巻きつける場所が太い場合には長方形のシールをつなぎ合わせます。
適合機種DB-HL-160S、DB-HL-160SW、DB-HL-170M、DB-HL-170、DB-HN-05DS、DB-MSL-120、DB-MOT-120、WP-150BF、WP-150BF-BK
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
電気機器のコードをすっきりまとめるSEG対応リフレクター。
用途電気機器コード保護機能付きSEG対応リフレクター
適合ベルト幅(mm)~45
適合SEGサスペンダー・SEGハーネス
安全帯のフック装着・脱着だけの簡単操作で安全確保を実現。
不安安全者が一目で分かります。
現場作業員間で確認・注意し合える。
作業員の安全に対する意識向上。
高所作業での現場管理がしやすい。
周囲の目が安全意識を向上させます。
安全帯フックを本製品から外した時点で内蔵されたLEDが点滅します。
その都度電源スイッチの入切を行う必要もなく作業員の手を止めずにスムーズな作業と安全確保を同時に実現しました。
LED色緑
質量(g)本体:160、パッド:55、ベスト:300
使用電池CR-2032×2
1セット
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
『周辺器具 墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。