絞り込み
ブランド
能力(t)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カースロープ 低床タイプ用 モノタロウカースロープ 低床タイプ用モノタロウ(236件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(2個)
当日出荷
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)1500(1セット)材質PP質量(kg)3.1(1セット)高さ(mm)(車両乗り上げ部)68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80適合タイヤ幅(mm)190以内関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)
カースロープ 分割タイプ モノタロウカースロープ 分割タイプモノタロウ(110件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット(2本)
当日出荷
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)2500(1セット)適合タイヤ幅:270mm以内材質ガラス繊維+PP長さ(mm)(スロープ)600質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)外形寸法(mm)915×300×210リフト量(mm)170傾斜角度(°)0~4(逓増)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.4MB)
リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り モノタロウリフトパッドゴム製 ナイロン繊維入りモノタロウ(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(2個)
当日出荷
ナイロン繊維入りで丈夫! 固定用のねじ・ワッシャー付属
用途リフトパットの交換用として付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30取付ビスピッチ(mm)40×75
屋内外用段差解消スロープ TRUSCO屋内外用段差解消スロープTRUSCO(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ6 1343
リフト用パッド OHNO(大野ゴム工業)リフト用パッドOHNO(大野ゴム工業)(35件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
ゴム製リフトパット TIPTOPゴム製リフトパットTIPTOP(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)160幅(mm)120
カードーリー モノタロウカードーリーモノタロウ(26件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2台)
当日出荷
このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)601幅(mm)385高さ(mm)約140(キャスター・フチ込)質量(kg)18(2台)・9(1台)車輪径(Φmm)90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大荷重(kg)450(2台)
リフトパット IZUMIリフトパットIZUMI(16件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。 軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
スロープ台10t(2個1セット) REX(レックス)[自動車用品]スロープ台10t(2個1セット)REX(レックス)[自動車用品]
49,980税込54,978
1セット(2個)
3日以内出荷
材質ポリプロピレン・ポリエチレン質量(kg)18(2個)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1200×170耐荷重(t)10(2個)
リフトパッド JTCリフトパッドJTC
15,900税込17,490
1箱(4個)
当日出荷
材質ゴム ※ゴムは中身が詰まっています入数4個入りRoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキサポート Meltec(大自工業)ジャッキサポートMeltec(大自工業)(22件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(2本)
当日出荷
ローダウンでジャッキが入らない車に最適65mmの車高アップが可能低車高対応の緩やかなスロープ
材質ポリプロピレン耐荷重(kg)1000(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×200×80質量(kg)1.7(1個)
リフトパッド 篠田ゴムリフトパッド篠田ゴム(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(4個)
当日出荷
ナイロン繊維入りの特殊合成ゴムを採用高強度のリフトパッドです。
寸法A(mm)40付属品鍋ねじ(8×15)16個、スプリングワッシャー16個RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤスロープ 大橋産業(BAL)タイヤスロープ大橋産業(BAL)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ジャッキが入らないお車の『ジャッキアップ作業の補助』に! ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP! 分割式で作業や保管に便利 フロントを擦らない低角度(傾斜角:8.5度) タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々 2脚セット 保管時に便利な収納袋
用途タイヤスロープ(ローダウン車、エアロ装着車に最適)付属品収納袋材質ポリプロピレン(本体)本体質量(kg)1.9リフト量(mm)70傾斜角度(°)8.5耐荷重(t)3(2脚使用時)
リフトパット ロングタイプ IZUMIリフトパット ロングタイプIZUMI(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。 お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
リフトパット ModesリフトパットModes(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
タイヤ交換やオイル交換などのリフトアップ時に、シャーシ下部を保護するパッドです。高品質の高密度強化発泡ポリエチレンを使用しておりますので、軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン(強化発泡タイプ)溝幅(mm)20溝深さ(mm)10
プラスチックスロープ台 2個セット BIG REDプラスチックスロープ台 2個セットBIG RED
15,980税込17,578
1セット(2個)
欠品中
材質プラスチック製質量(kg)4(1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×325×210耐荷重(t)2.5/一対タイヤ幅(mm)最大240
ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット REX(レッキス工業)ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セットREX(レッキス工業)
23,980税込26,378
1セット(4個)
当日出荷
用途プレートリフト用質量(kg)1.9(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×85ゴム硬度82(タイヤ硬度計使用)
ダストキャップ Collins Mfg. Corp.ダストキャップCollins Mfg. Corp.
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通
タイヤドーリー JTCタイヤドーリーJTC(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(2台)
翌々日出荷
用途事故車の移動に(2個セット)最大荷重(kg)450/1台本体質量(kg)10/1台RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン製リフトパット TIPTOPウレタン製リフトパットTIPTOP(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(4本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
リフトパット ショートタイプ IZUMIリフトパット ショートタイプIZUMI(8件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(4個)
当日出荷から7日以内出荷
セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。
幅(mm)150寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10材質ポリエチレン
リフト受けゴムセット(一体型) 4個セット REX(レッキス工業)リフト受けゴムセット(一体型) 4個セットREX(レッキス工業)
9,798税込10,778
1セット(4個)
欠品中
一体型
適合機種OSP-25・OSP-30・NZS-30・OSA-30・FF-30N・LAN25/30セット内容受けゴム×4個、取付ビス×16個寸法(mm)(取付ビス穴芯間)40×75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×29
カードリー BAHCO(バーコ)カードリーBAHCO(バーコ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。 4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。 メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。トラスコ品番130-9832材質スチール質量(kg)15.3高さ(mm)375揚力(kN)6.8(0.68t)タイヤ幅(mm)325タイヤ外径(mm)450~810
リフトパット エコノミータイプ IZUMIリフトパット エコノミータイプIZUMI(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(4個)
当日出荷
セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 コストを抑えたエコノミーパットです。性能的には十分な強度、耐久性があります。
材質ポリエチレン長さ(mm)330幅(mm)160厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
カースロープ ローダウン車対応 2個入り 万方商事カースロープ ローダウン車対応 2個入り万方商事
7,698税込8,468
1セット(2個)
4日以内出荷
全高が低く設計されているため、ローダウン車でも無理なく差し込めるカースロープです。坂の角度が緩やかで、前進時にフロントバンパーを傷つけにくく安心。タイヤがスリップしにくい形状に加え、タイヤ止め付きのためスロープが見えにくい状況でも安全に車を進められます。2個セットでも約3kgと軽量で、持ち運びや収納も簡単です。
用途車点検用に。寸法(mm)200×700×80質量(kg)3入数(個)2耐荷重(t)5
ベアリングキット Collins Mfg. Corp.ベアリングキットCollins Mfg. Corp.
8,998税込9,898
1式
5日以内出荷
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通キット内容ベアリング(2組),ハブキャップ,ハブシール,割ピン
SLZドリー Collins Mfg. Corp.SLZドリーCollins Mfg. Corp.
436,000税込479,600
1式
31日以内出荷
ハブシール Collins Mfg. Corp.ハブシールCollins Mfg. Corp.
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通
ドリー用タイヤ Collins Mfg. Corp.ドリー用タイヤCollins Mfg. Corp.
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
用途Collins製ドリー用
リフトパッド4個入り JTCリフトパッド4個入りJTC
44,980税込49,478
1セット(4個)
当日出荷
材質ゴム(※ゴムは中身が詰まっています。]寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.6×12.5×14.5入数4個入り
リフトパッド JTCリフトパッドJTC
12,900税込14,190
1セット(8個)ほか
5日以内出荷
プラスチックスロープ EMERSON(エマーソン)プラスチックスロープEMERSON(エマーソン)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2個)
5日以内出荷
ジャッキが入らない時や奥まで届かない時、下回りのメンテナンスに。
材質ポリプロピレン質量(kg)3.4(2個)高さ(mm)(車両乗り上げ部)65使用温度範囲(℃)-15~50耐荷重(kg)1000(2枚使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×200×80(1枚)
アルミステップ2個セット YUANBOアルミステップ2個セットYUANBO(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット(2台)
6日以内出荷
普通乗用車用アルミステップ
最大積載量(kg)800材質アルミニューム長さ(mm)700幅(mm)300質量(kg)5高さ(mm)80
モデュラー タイヤステップ 3D U ACE(スリーディーユーエース)モデュラー タイヤステップ3D U ACE(スリーディーユーエース)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
安定性、安全性を目指したタイヤステップ販売備考:脚立としても使用できる車用タイヤステップです。脚立としての耐荷重は150kg、タイヤに掛ける場合は100kg。 ※海外輸入品のため輸送などで表面に若干キズなどがつく場合がございますがご了承ください。
耐荷重(kg)脚立の場合:150 / タイヤに掛ける場合:100型番6127A商品タイヤステップ
ジャッキサポート2台セット REX(レックス)[自動車用品]ジャッキサポート2台セットREX(レックス)[自動車用品]
7,998税込8,798
1セット(2個)
5日以内出荷
材質ポリプロピレン質量(kg)1.7(1個)耐荷重(kg)1000 軸重/一対寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×80×200
スピンドルアッシー(SLZ 左) Collins Mfg. Corp.スピンドルアッシー(SLZ 左)Collins Mfg. Corp.
35,980税込39,578
1個
欠品中
用途Collins製ドリー用
トリップスプリング(SLZ 右) Collins Mfg. Corp.トリップスプリング(SLZ 右)Collins Mfg. Corp.
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
用途Collins製ドリー用
トリップスプリング(SLZ 左) Collins Mfg. Corp.トリップスプリング(SLZ 左)Collins Mfg. Corp.
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
用途Collins製ドリー用
スピンドルアッシー(SLZ 右) Collins Mfg. Corp.スピンドルアッシー(SLZ 右)Collins Mfg. Corp.
35,980税込39,578
1個
欠品中
用途Collins製ドリー用
エアバルブ Collins Mfg. Corp.エアバルブCollins Mfg. Corp.
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
用途Collins製ドリー用

ジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります

パッド/スロープ/ドーリー