絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
揚程(mm)
揚力(kN)
2~1250・10・15・20・30・50・100・150・155・196.133・200・250・300・350・500・1000・1500・2000・3000・3036・揚力(kN)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
ボトルジャッキ 油圧式 モノタロウボトルジャッキ 油圧式モノタロウ(111件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに使用温度範囲(℃)-20~45関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
油圧ジャッキ TRUSCO油圧ジャッキTRUSCO(10件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
標準型油圧ジャッキ マサダ製作所標準型油圧ジャッキマサダ製作所(13件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所ミニタイプ油圧ジャッキマサダ製作所(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
低型油圧ジャッキ マサダ製作所低型油圧ジャッキマサダ製作所(7件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷
標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
フォークリフト用油圧ジャッキ マサダ製作所フォークリフト用油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
付属品ハンドル、アダプタートラスコ品番419-1455高さ(mm)120~220使用荷重(t)10揚程(mm)100(油圧)ヘッド径(Φmm)38
ボトルジャッキ 大橋産業(BAL)ボトルジャッキ大橋産業(BAL)(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り IH・ガス対応可
使用温度範囲(℃)-10~60ハンドル長さ(mm)340使用作動油ISO VG10
カプラー リケンカプラーリケン
4,398税込4,838
1個
当日出荷
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。従来型(ROC-13タイプ)と比較し、圧力損失を1/5に低減します。
用途油圧器具への接続用です。2018年トラスコ掲載ページ7 1487
低床ダルマジャッキ JTC低床ダルマジャッキJTC
25,900税込28,490
1個
欠品中
フォークリフト用ジャッキ 最低位125mm
揚程(mm)125~225サイズ(mm)160×165×125RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ジャッキ(ハンドル付) オーエッチ工業油圧ジャッキ(ハンドル付)オーエッチ工業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から翌日出荷
オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
油圧ボトルジャッキ Meltec(大自工業)油圧ボトルジャッキMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
油圧でらくらくジャッキUP!!1年間の保証付 ブローケース付きでラクラク収納 タイヤのローテーション、緊急時のパンク修理、車載用に
用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ブローケースブルー使用温度範囲(℃)‐20~60
ボトルジャッキ SIGNET(シグネット)ボトルジャッキSIGNET(シグネット)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
油圧の力で、ラクラクジャッキアップ。軽量でコンパクトなボトルジャッキ
ボトルジャッキ(ケース付) EMERSON(エマーソン)ボトルジャッキ(ケース付)EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
油圧式でらくらくジャッキアップ。コンパクト収納!!
タイプ油圧式規格SG規格適合製品
三段式油圧ジャッキ マサダ製作所三段式油圧ジャッキマサダ製作所
59,980税込65,978
1台
欠品中
標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
付属品ハンドルトラスコ品番412-5207高さ(mm)120~270許容荷重(kN)30最高高さ(mm)270ヘッド径(Φmm)34最低高さ(mm)120受金寸法(mm)Φ34
10 ton 油圧ジャッキ エスコ10 ton 油圧ジャッキエスコ
8,650税込9,515
1個
翌日出荷
揚高(mm)230~460
2.0ton 油圧ジャッキ エスコ2.0ton 油圧ジャッキエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
揚高(mm)181~344
908kg/381-762mm 工業用ジャッキ エスコ908kg/381-762mm 工業用ジャッキエスコ
29,300税込32,230
1台
当日出荷
頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
仕様溶接式マウントチューブ(Φ50mm)付付属のマウントチューブを対象物に熔接して使用して下さい。高さ(mm)(マウント部)381~762耐荷重(kg)908アズワン品番64-2299-39
16 ton 油圧ジャッキ エスコ16 ton 油圧ジャッキエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
揚高(mm)230~440
4t 2段式オイルジャッキ マサダ製作所4t 2段式オイルジャッキマサダ製作所
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ハイストロークジャッキ。多段式油圧ジャッキ。 低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。 低い位置から高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。
1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式) エスコ1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式)エスコ(1件のレビュー)
9,490税込10,439
1個
翌日出荷
仕様●能力(t):1●揚高(mm):140~380●重量(kg):6.6(ハンドル含まず)●サイズ:384(W)×130(D)×140(H)mm●ハンドル長:365mm●オイル量:50cc●使用オイル:ISO VG10●使用温度範囲:-10~60℃●ハンドル操作力:200Nアズワン品番65-2315-72
ボトルジャッキ BIG REDボトルジャッキBIG RED
5,498税込6,048
1台
6日以内出荷
ダルマジャッキ5t JTCダルマジャッキ5tJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~50許容荷重(t)5揚程(mm)215~422本体質量(kg)3.9取扱説明書(0.94MB)
ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所ゲージ付油圧ジャッキマサダ製作所
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
セット内容ハンドル材質
4.0ton 油圧ジャッキ エスコ4.0ton 油圧ジャッキエスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
揚高(mm)193~373
5.0ton 油圧ジャッキ(超小型) エスコ5.0ton 油圧ジャッキ(超小型)エスコ
28,300税込31,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BM-5C最低高さH(mm)60最大揚高(mm)80
10 ton 油圧ジャッキ(フォークリフト用) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(フォークリフト用)エスコ
71,500税込78,650
1個
翌日出荷
付属品40mmアダプターエスコ品番EA993BL-10F最低高さH(mm)120最大揚高(mm)260
10 ton 油圧ジャッキ エスコ10 ton 油圧ジャッキエスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BJ-10最低高さH(mm)240最大揚高(mm)470
2.0ton 油圧ジャッキ エスコ2.0ton 油圧ジャッキエスコ
4,860税込5,346
1個
当日出荷
エスコ品番EA993BA-2ハンドル径(Φmm)約21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×181ハンドル長さ(mm)340(2本連結時)最低高さH(mm)181最大揚高(mm)345
2段伸び・レバー回転油圧ジャッキ 今野製作所(EAGLE)2段伸び・レバー回転油圧ジャッキ今野製作所(EAGLE)
50,980税込56,078
1台
6日以内出荷
ポータブル油圧ジャッキの超低床2段伸びタイプです。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
用途重量物運搬ローラーの方向転換に。付属品ハンドルトラスコ品番677-1797材質本体:スチールストローク(mm)50幅(mm)130高さ(mm)95~145タイプ超低床2段伸びタイプ奥行(mm)190許容荷重(t)10ヘッド径(Φmm)38
プランジャー用Oリングキット JTCプランジャー用OリングキットJTC
959税込1,055
1個
5日以内出荷
JTC810002C用 シリンダーのプランジャー部分だけのOリングです。
安全弁付き油圧ジャッキ マサダ製作所安全弁付き油圧ジャッキマサダ製作所
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質
32 ton 油圧ジャッキ エスコ32 ton 油圧ジャッキエスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
20 ton 油圧ジャッキ エスコ20 ton 油圧ジャッキエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
揚高(mm)242~452
8.0ton 油圧ジャッキ エスコ8.0ton 油圧ジャッキエスコ
7,510税込8,261
1個
翌日出荷
揚高(mm)230~460
油圧ジャッキ マサダ製作所油圧ジャッキマサダ製作所
15,980税込17,578
1台
当日出荷
機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途車両のジャッキアップ、建築物のジャッキアップ他。トラスコ品番109-8420高さ(mm)200~390ヘッド径(Φmm)35×36.5ねじ(mm)70(補助ねじ)
リフティングジャッキ 今野製作所(EAGLE)リフティングジャッキ今野製作所(EAGLE)
299,800税込329,780
1セット
3日以内出荷
許容荷重15tonのウエッジ式油圧ジャッキです。たった9.5mmの隙間から、最大67.5mmまでジャッキアップします。 重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」を効率的に行えます。 フランジを拡げる作業や、爪付ジャッキを使用するための隙間を作る作業の際に便利です。 操作ハンドルは左右に回転します。本体質量10kgと軽量です。専用の収納ケース付です。
用途重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」。建築/建設/リフォーム現場で行う、「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」工場内のカイゼン時やレイアウト変更時に行う、工場内設備の「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」。フランジの「拡げ作業」。災害時、人命を救助するために行う、瓦礫や倒壊した建物の「持ち上げ作業」。幅(mm)111寸法(mm)(最低位置)9.5全長(mm)536高さ(mm)127許容荷重(t)15アズワン品番64-8596-55RoHS指令(10物質対応)対応
20 ton ボトルジャッキ(エアーコントロール式) エスコ20 ton ボトルジャッキ(エアーコントロール式)エスコ
73,100税込80,410
1個
翌日出荷
付属品エキステンション、プラグエスコ品番EA993CE-20質量(kg)15.8能力20t使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02最低高さH(mm)244最大揚高(mm)476
20 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ20 ton 油圧ジャッキ(低床型)エスコ
55,400税込60,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BK-20最低高さH(mm)180最大揚高(mm)305
15 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ15 ton 油圧ジャッキ(低床型)エスコ
36,200税込39,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BK-15最低高さH(mm)170最大揚高(mm)330
10 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(低床型)エスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BK-10最低高さH(mm)170最大揚高(mm)340
オイルジャッキ