FA現場のお役立ち情報
831件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズオリエンタルモーター(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から31日以内出荷
ACブロワ MBシリーズ セット品 オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズ セット品オリエンタルモーター(2件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1セット
当日出荷から24日以内出荷
タイプセット品電源AC
熱伝導型 高分子フィルム PGSグラファイトシート EYGシリーズ Panasonic(パナソニック)熱伝導型 高分子フィルム PGSグラファイトシート EYGシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO スピゴットプレート RS PRORS PRO スピゴットプレートRS PRO
7,298税込8,028
1個
当日出荷
日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 60×60×25.5mm DC 日本電産サーボ日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 60×60×25.5mm DC日本電産サーボ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファンRoHS指令(10物質対応)対応
Belimo ダンパーアクチュエータ BelimoBelimo ダンパーアクチュエータBelimo
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO RS PRO熱伝導シート RS PRORS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
Sunon 軸流ファン SUNONSunon 軸流ファンSUNON
789税込868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
フィッシャー ヒートシンク Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンクFischer Elektronik
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 80×80×25.5mm DC 日本電産サーボ日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 80×80×25.5mm DC日本電産サーボ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●幅:80mm●奥行:25.5mm●風量:43.8m3/h●騒音レベル:23dB●ファン回転速度:2150rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファンRoHS指令(10物質対応)対応
SPREADFAST ヒートパイプ SPREADFASTSPREADFAST ヒートパイプSPREADFAST
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型ヒートシンク 30×40×5mm 共立電子産業薄型ヒートシンク 30×40×5mm共立電子産業(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さ5mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。 薄型で表面積が比較的大きいため、Raspberry Piのチップセットの放熱用に最適です。ファン搭載型のケースに取り付ける場合も、冷風を効率よく受けることができます。 ※裏側に両面テープがついています
寸法(mm)40×30×5材質アルミ
ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
厚さ(mm)(ランナー)40直径(Φmm)(ランナー)100タイプファン単体電圧(V)単相200/220/230電源AC
チップ用マルチヒートシンク アイネックスチップ用マルチヒートシンクアイネックス
579税込637
1個
4日以内出荷
拡張カード・メモリ・マザーボードなどのチップセット用ヒートシンクです。高純度アルミで放熱効果が高いです。小さめなので多用途に使えます。4つのヒートシンクを組み合わせて、大きめの発熱体にも使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。
材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済)シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×6RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートシンク 長さ:98mm 幅:100mm 高さ:30mm LSIクーラーヒートシンク 長さ:98mm 幅:100mm 高さ:30mmLSIクーラー
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ヒートシンク 30Fシリーズ
仕様●長さ:98mm●幅:100mm●高さ:30mm●寸法:98 x 100 x 30mm●コード番号:429-0730アズワン品番65-8070-32
ABL Components ヒートシンク BGA用 ABL ComponentsABL Components ヒートシンク BGA用ABL Components
699税込769
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptive ペルチェモジュール AdaptiveAdaptive ペルチェモジュールAdaptive(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
LSIクーラー ヒートシンク LSIクーラーLSIクーラー ヒートシンクLSIクーラー
299税込329
1個
当日出荷
Pシリーズ 放熱器 ヒートシンク LSIクーラーPシリーズ 放熱器 ヒートシンクLSIクーラー
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
アーウィットサーマロイ ヒートシンク AAVID THERMALLOYアーウィットサーマロイ ヒートシンクAAVID THERMALLOY
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
フィッシャー ヒートシンク, ネジ止め式 Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク, ネジ止め式Fischer Elektronik(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク DIP用 Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク DIP用Fischer Elektronik
2,898税込3,188
1袋(5個)
当日出荷
仕様併用可能製品:DIP、PLCC●長さ:10mm●幅:8mm●高さ:6mm●寸法:10 x 8 x 6mm●熱抵抗:71K/W●カラー:黒RoHS指令(10物質対応)対応
DCブロワ MBDシリーズ オリエンタルモーターDCブロワ MBDシリーズオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
タイプファン単体電源DC
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 414F EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 414FEBM PAPST
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 40mm電流 Max = 33mA終結タイプ = リードワイヤm3/h騒音レベル = 22dBファン回転速度 = 5400rpmベアリングタイプ = スリーブIP定格 = IP20VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートシンク 長さ:31mm 幅:50mm 高さ:12mm LSIクーラーヒートシンク 長さ:31mm 幅:50mm 高さ:12mmLSIクーラー
649税込714
1個
当日出荷
サーマル抵抗は自然空冷条件で、フィンを垂直にして得られた値です。ヒートシンク 12Fシリーズ(2)
仕様●長さ:31mm●幅:50mm●高さ:12mm●寸法:31 x 50 x 12mm●コード番号:519-2564アズワン品番65-8093-41
ヒートシンク 長さ:100mm 幅:50mm 高さ:40mm LSIクーラーヒートシンク 長さ:100mm 幅:50mm 高さ:40mmLSIクーラー
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ヒートシンク 40Fシリーズ
仕様●長さ:100mm●幅:50mm●高さ:40mm●寸法:100 x 50 x 40mm●コード番号:265-276アズワン品番65-8094-26
熱伝導シート Panasonic 厚さ0.07mm, 180 x 115mm Panasonic(パナソニック)熱伝導シート Panasonic 厚さ0.07mm, 180 x 115mmPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
材質グラファイト長さ(mm)180幅(mm)115厚さ(mm)0.07寸法(mm)180×115熱伝導率(W/mk)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニック 熱分解グラファイトシート(PGS) タイプ EYG. パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、熱管理 / ヒートシンク用途向けに製造された、非常に薄い合成素材の高配向性グラファイトポリマーフィルムです。PGSグラファイトシートはスペースが限られる状況での使用、又は既存エリアを対象に放熱機能を拡充する場合に特に適しています。パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、優れた熱伝導性(銅の2~4倍)と柔軟性を持ち(繰り返し折り曲げが可能)、好きな形状にカットできます。主な用途には、携帯電話、DVC、DSC、PCとその周辺機器、ピックアップ、半導体製造装置、光通信機器などがあります。. 特長:. PGSは高い熱伝導率を持ち、省エネ(電力が不要)で、環境に優しい(純炭素) 軽量で曲げやすく、スタム形状を速やかにカットすることが可能 換気空間に限りがある小型携帯機器への用途に最適 PGS素材は最大約500 ℃でも変質せず、電磁シールド機能も備わっています
Rittal ファンフィルタ リタールRittal ファンフィルタリタール
19,980税込21,978
1袋(5個)
当日出荷
仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長RoHS指令(10物質対応)対応
遠心 ファン RS PRO ODB7530シリーズ RS PRO遠心 ファン RS PRO ODB7530シリーズRS PRO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:16.99m3/h●シリーズ:ODB7530●高さ:75mm●幅:75mm●奥行:30mm●寸法:75 x 75 x 30mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:38dB●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:軸方向●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワーRoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用 Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク トランジスタ用Fischer Elektronik(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ファンフィルタ ファン取付用 RS PRORS PRO ファンフィルタ ファン取付用RS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
414F EBM PAPST414FEBM PAPST
2,498税込2,748
1個
欠品中
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.11mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.11mm, 90 x 115mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.11mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ヒートシンク 長さ:30mm 幅:30mm 高さ:14mm SPREADFASTヒートシンク 長さ:30mm 幅:30mm 高さ:14mmSPREADFAST
999税込1,099
1個
6日以内出荷
冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:30mm●幅:30mm●高さ:14mm●寸法:30 x 30 x 14mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6719アズワン品番65-8064-16
ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:21mm LSIクーラーヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:21mmLSIクーラー
999税込1,099
1個
欠品中
ヒートシンク 21Fシリーズ
仕様●長さ:50mm●幅:50mm●高さ:21mm●寸法:50 x 50 x 21mm●コード番号:519-2615アズワン品番65-8093-45
交換用フィルタ omron(オムロン)交換用フィルタomron(オムロン)
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
質量(g)6
European Thermodynamics ゼーベック効果モジュール EUROPEAN THERMODYNAMICSEuropean Thermodynamics ゼーベック効果モジュールEUROPEAN THERMODYNAMICS
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
ABL Components ヒートシンク ネジ止め式 ABL ComponentsABL Components ヒートシンク ネジ止め式ABL Components
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります

ブロワその他関連用品