特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミブロック アズワンアルミブロックアズワン
22,400税込24,640
1台
当日出荷から10日以内出荷
仕様サーモペイント付き(70℃変色)材質ブロック:アルミニウム外形寸法(mm)97×74×50材質(取手)ステンレス(SUS303)穴深さ(mm)40
ヒーターブロック DBシリーズ IKAヒーターブロック DBシリーズIKA
19,980税込21,978
1個
欠品中
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:コニカルチューブ用(50mL)
種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-17
ホットドライバス用アルミブロック アズワンホットドライバス用アルミブロックアズワン
27,400税込30,140
1個
当日出荷から93日以内出荷
付属品安全対策用サーモペイント付(70℃変色)、着脱用取手付(取外し式、ステンレス製)材質アルミニウム寸法(mm)97×74×50穴深さ(mm)40
サーモブロック ミニ型 日伸理化サーモブロック ミニ型日伸理化
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
手のひらサイズのミニ型でスリムなので省スペース。温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみの安定度、精度が保てます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。
電源AC100V 50/60Hz 2A
アルミブロックABR-96PLT BIO-BIK(イナ・オプティカ)アルミブロックABR-96PLTBIO-BIK(イナ・オプティカ)
41,900税込46,090
1個
当日出荷
クラッシュアイスの他、保冷剤による冷却も可能です。間接的な冷却によりサンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。スカート付きPCRプレートに対応しています。
仕様適用チューブ(mL):0.1・0.2、8連・12連チューブ/96穴PCRプレート材質アルミニウム質量(g)約630型番ABR-96PLT耐冷温度(℃)-196サイズ(mm)123×85×25アズワン品番2-7744-11
ドライブロックバス用アルミブロック アズワンドライブロックバス用アルミブロックアズワン
24,900税込27,390
1台
当日出荷から翌々日出荷
外形寸法(mm)108×108×80
アルミブロック 1.5mLチューブ用 ケニスアルミブロック 1.5mLチューブ用ケニス
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
穴数20タイプ1.5mLチューブ用穴径(Φmm)11.5
LaboPad用アクセサリー トスクLaboPad用アクセサリートスク
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
オンアイス アルミブロック 大型タイプ BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック 大型タイプBIO-BIK(イナ・オプティカ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
しっかり冷えるディープタイプです。1台で0.1/0.2mL、8連/12連チューブ、PCR用96ウェルプレート、0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブが同時に使用可能。1.5mLと2.0mLチューブ用の区別を分かりやすくするラインが入っています。(下:2.0mLチューブ/上:1.5mLチューブ)PCR用96ウェルプレート(容量0.2mL)をセットした場合、プレート上面とブロック上面がフラットになり、作業効率性に優れております。PCR用96ウェルプレートの縦横面がブロックから突出することで、プレートの取り外しが行いやすくなっています。アルミブロック用スタンド大型タイプAR-LSTと一緒に使用すると、アルミブロックが氷に沈むのが防止でき、大変便利です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:118×170×30●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]104本・コニカル、[0.5mL]10本・コニカル、[1.5mL]16本・コニカル、[2.0mL] 6本・円柱●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13.6、[0.5mL] 22、[1.5mL] 27、[2.0mL] 27●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[0.5mL] Φ8、[1.5mL] Φ11.1、[2.0mL] Φ11●アルマイト加工アズワン品番65-5711-72
オンアイス アルミブロック ABRシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック ABRシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
アルミニウムブロック アズワンアルミニウムブロックアズワン
34,650税込38,115
1個
当日出荷から5日以内出荷
実験用途に合わせてブロックを1個、2個、3個等組み合わせが可能です。すべてのブロックの標準サイズは W104×D80×H53mm
アルミブロック SIBATA(柴田科学)アルミブロックSIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型用のアルミブロックです
ヒーターブロック DBシリーズ IKAヒーターブロック DBシリーズIKA
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(17/18mm)
種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-29
ヒーターブロック DBシリーズ IKAヒーターブロック DBシリーズIKA
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(35mm)
種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-28
ヒーターブロック DBシリーズ IKAヒーターブロック DBシリーズIKA
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種の遠沈管用(1.5ml/15ml/50mL)
種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-19
アルミブロック RockerアルミブロックRocker
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質ダイカストアルミニウム
アルミブロック(オンアイス) BIO-BIK(イナ・オプティカ)アルミブロック(オンアイス)BIO-BIK(イナ・オプティカ)
37,400税込41,140
1個
当日出荷
寸法(mm)123×85×25
超低温アルミブロック恒温槽(クライオポーター) scinics(サイニクス)超低温アルミブロック恒温槽(クライオポーター)scinics(サイニクス)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から43日以内出荷
アルミブロック 0.5mLチューブ用 ケニスアルミブロック 0.5mLチューブ用ケニス
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
穴数30タイプ0.5mLチューブ用穴径(Φmm)7.9
アルミブロック恒温槽 HTBシリーズ ADVANTECアルミブロック恒温槽 HTBシリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
従来のアルミブロックの半分のサイズ「ハーフブロック」を新たにラインナップしました。種類の異なる容器のブロックを混載して使用することができます。酵素反応、低温保持、生化学分野など、幅広い分野で使用できます。プログラム運転(8ステップ)が可能。反応→失活、反応→保存などを自動で行うことができ、研究時間を有効に使うことができます。試料温度センサー(別売品)を使用することで、より正確に試料温度を管理できます。
仕様●ヒタ容量(W):235●ブロック設置数:ハーフ2個、レギュラー1個●仕様温度範囲(℃):室温+5~200●必要電源設備:AC100V 15A●温度調節器:マイコンPID制御●運転形態:定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ)1分~99時間59分、プログラム運転(8ステップ)質量(kg)3.9電源(V)(50Hz/60Hz)AC100 2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【アルミブロック】ハーフ/90×62.5×70、レギュラー/90×125×70安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、温度ヒューズ、独立過熱防止装置温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番64-1204-21外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×315×125温度調節精度(℃)±0.1~
アルミブロック用スタンド 大型タイプ BIO-BIK(イナ・オプティカ)アルミブロック用スタンド 大型タイプBIO-BIK(イナ・オプティカ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
クラッシュアイス等固定用スタンド。4方向に付けられた脚により、クラッシュアイスにしっかり固定することができます。クラッシュアイスが溶けてきた時に、アルミブロックが沈むのを防止することができます。受皿部分に穴が開いている為、アルミブロックと氷が直接触れ合い、しっかり冷やすことができます。受皿部分に穴が開いていることで、水が溜まることを防止できます。アルミブロック大型タイプAB-136Cまたはオンアイスアルミブロック ABR-24CR/ABR-24W/ABR-24TR/ABR-96PLT 2台用です。受皿部分の高さはアルミブロック用スタンド AR-STよりも浅く、ブロックの取り出しが容易です。スタンドの脚はアルミブロック用スタンドAR-STよりも高くなっており、よりしっかりと氷に固定できます。安心の日本国内製造品です。
寸法(縦×横×高さ)(mm)127×174×42.5アズワン品番65-5711-73
薄型恒温プレート Ⅱ LPシリーズ トスク薄型恒温プレート Ⅱ LPシリーズトスク
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
薄くて小さい恒温プレートです。
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 冷却容器セット 67200シリーズ シェルドン熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 冷却容器セット 67200シリーズシェルドン
75,000税込82,500
1式
当日出荷から63日以内出荷
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保冷が可能、サンプル・試薬等を氷無しの乾燥状態で、4時間保冷可能
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 39956シリーズ シェルドン熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 39956シリーズシェルドン
50,300税込55,330
1個
63日以内出荷
多目的な保温が可能、ビーズ付属のステンレス製トレー
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ シェルドン熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズシェルドン
364,000税込400,400
1個ほか
63日以内出荷
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、加熱が可能です。
クールブロック ALBシリーズ FINEPCRクールブロック ALBシリーズFINEPCR
239,800税込263,780
1台
33日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、交換可能な様々なインサートブロック、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA/RNA抽出
サーモバス ALBシリーズ FINEPCRサーモバス ALBシリーズFINEPCR
169,800税込186,780
1台
33日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、交換可能な様々なインサートブロック、ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能、ユーザーを熱から保護するための標準的なフラットカバー、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA抽出
isoBlock デジタルドライバス BenchmarkisoBlock デジタルドライバスBenchmark
239,800税込263,780
1式
63日以内出荷
ユニークなIsoBlock(TM)は、2つの隔離されたブロック・チャンバーを備えています。 各チャンバーは独立して制御されるため、ドライバスは1 台で2つのドライバスの役割を果たすことができます。 ヒンジ式(取り外し可能)のカバーは、仕切り壁があるデザインです。 カバーを閉めると、この仕切り壁が障壁となり、チャンバー間の空気の移動を防止します。 コントロールパネルには、時間と温度の大型デジタル表示を採用しています。 各ブロックの設定値を変更しても、他のブロックの設定値には影響しません。 ほぼすべての一般的なチューブサイズに対応するためにさまざまなブロックを用意しています。 また、Quick-Flip(TM)ユニバーサルブロックは、0.5~2.0mlのチューブに対応し、ブロックを裏返すと0.2mlのチューブやPCR ストリップに対応します。 2個の独立したチャンバー 独立した2個のチャンバーはそれぞれ温度・時間設定が可能です。 ヒンジ式カバーで温度均一性とエネルギーの維持を改善。 ユニークな Quick-Flip(TM)ユニバーサルブロック
仕様●温度設定範囲室温:+5℃~105℃●温度精度:±0.25℃●温度均一性:±0.2℃●タイマー設定範囲:1分~99時間59分●本体サイズ(W×D×H):160×370×122mm●重量:4.5kg●電源:115V、50/60Hz、240W●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番68-1072-11
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 簡易断熱容器セット 付属ビーズなし シェルドン熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 簡易断熱容器セット 付属ビーズなしシェルドン
20,500税込22,550
1個
63日以内出荷
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保温・保冷が可能です。 少量サンプル・試薬・細胞等を、実験室内で保温または保存したまま持ち運ぶことができます。
仕様●簡易断熱容器のみ●使用温度範囲:-196~+93℃●材質:強化PVC(塩化ビニル樹脂)●容量:0.5~1L●サイズ:152×152×76mm●※ビーズは別売りアズワン品番68-0581-47
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ ドライバス ビーズブロック専用 シェルドン熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ ドライバス ビーズブロック専用シェルドン
212,000税込233,200
1個
63日以内出荷
ドライバスに専用ビーズブロックをセットして使用 専用ビーズブロックをシングルタイプ2コまたはダブルタイプ1コをセット可能 デジタルマイクロプロセッサー制御。加熱防止機能付き タイマー機能付き(1~999分)※ビーズブロックおよびビーズは別売りとなります。
仕様●使用温度範囲:室温+5℃~150℃●温度精度:±0.2℃●外部寸法:221×262×81mm●電源:115V、50/60Hz※100Vでも使用可能ですが、加熱性能は低下します。●※通常の恒温水槽としてはご使用になれません。アズワン品番68-0581-51
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 0.75L シェルドン熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 0.75Lシェルドン
21,400税込23,540
1個
63日以内出荷
水が媒介する微生物汚染の心配がありません。大きさや形状が異なる容器を共に使用可能で、内容量が減った軽い容器でも自立させることができます。※ビーズの粒の大きさにばらつきがあるため、内容量の体積が上下することがあります。
仕様●材質:ビーズ/アルミニウム合金(0.75L)●使用温度範囲:-80~+350℃●重量:約1.6kg/L●ビーズ直径:約5mm●RoHS2 (EU)2015/863 対応(2023年12月時点)アズワン品番68-0581-37
ドライバスインキュベーター ヒートブロック アズワンドライバスインキュベーター ヒートブロックアズワン
42,200税込46,420
1台
17日以内出荷
室温+5℃~100℃と広範囲の温度に対応 高い精度 5種類のブロックから選択可能(別売)
仕様●設定範囲:0~100℃●制御範囲:室温+5~100℃●温度精度:≦±0.3℃●温度均一性:≦±0.3℃●表示精度:0.1℃●時間設定:1秒~999時間●加温時間:≦20分(40℃→100℃)●4℃での保持:不可●電源:DC24V/1.67A●消費電力:40W●外寸:113×145×110mm●重量:0.5kg(本体のみ)アズワン品番67-9358-63
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ日伸理化
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ 日伸理化ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ日伸理化
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
ND-S01/ND-G962用アルミブロック。マイクロチューブ用。0.5mL×42本用。
仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●アルミブロック●W127×D105●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用アズワン品番65-8130-03
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ日伸理化
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
NHP-B077用オプション品 日伸理化NHP-B077用オプション品日伸理化
31,980税込35,178
1セット
10日以内出荷
ブロック恒温槽 アルミビーズバスNHP-B077に適合のアルミビーズ。NHP-B077の必要量のAB-500(≒900mL)を2本セット。
仕様●適合機種 NHP-B077●アルミビーズセット●約900mL 2本セットアズワン品番65-8129-82
ホットスタート君 冷却ブロック 日伸理化ホットスタート君 冷却ブロック日伸理化
28,980税込31,878
1個
17日以内出荷
冷却ブロック氷の上において使うためのブロック
仕様●冷却ブロック●マイクロチューブ用●0.2mL×96本●W110×D74×H14mmアズワン品番65-8130-12
ブロック恒温槽 撹拌機能付サーモブロック 日伸理化ブロック恒温槽 撹拌機能付サーモブロック日伸理化
219,800税込241,780
1個
10日以内出荷
ヒーティングブロック+スターラー機能サーモブロックND-M01/MD-M11と共通ブロック110℃へ到達時間僅かです。恒温水槽並の温度精度±0.5℃の高精度超小型、簡単な移動、すぐに並べて使いたくなる外部出力コンセント付きで複数台並べて使用可能オプシ
仕様●恒温ブロック部●使用温度範囲(室温+5)℃~110℃●設定範囲 10℃~ 120℃●温度調整方式 白金測温抵抗体 PID 制御●温度表示・設定 デジタル●温度精度 ±0.5℃(設定単位0.1℃)●安全機能 センサー異常検出 内部メモリ-回路異常時制御出力OFF フュ-ズ●スターラー部●回転数 100~2000rpm●回転表示 デジタル●モーター DCブラシレス●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A●外形寸法 W112×D178×H190mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●RCF を使用しています●アルミブロック別売アズワン品番65-8129-80
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ日伸理化
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
ND-M01/ND-M11/NDC-100用。フレキシブル・ビーズボックス。アルミビーズ 150mL付。
仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●フレキシブル・ビーズボックス●アルミビーズ 150mL付アズワン品番65-8129-97

ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

アルミブロック