絞り込み
ブランド
長さ(mm)
医薬品医療機器等法
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックベルト ナビス(アズワン)マジックベルトナビス(アズワン)(7件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等材質表/ナイロン、裏/ウレタン仕様ラテックスフリー
カラーマジックベルト ティティメディカルカラーマジックベルトティティメディカル(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。 マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
マジックベルト ナビス(アズワン)マジックベルトナビス(アズワン)(14件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。 止血帯や駆血帯として。 シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
止血バンド ナビス(アズワン)止血バンドナビス(アズワン)(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ラテックスフリーで安心して使用できます。 圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。 採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。 およそ1.4倍の伸縮があります。 切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。 駆血バンドとしても使用可能です。 ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
ノンラテックス駆血帯チューブ(成人用) ユーメド貿易ノンラテックス駆血帯チューブ(成人用)ユーメド貿易(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
ADノンラテックス駆血帯(成人用) ユーメド貿易ADノンラテックス駆血帯(成人用)ユーメド貿易(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。 チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400松吉医科器械コード23-6019-00
マイスコマジックバンド 日本衛材マイスコマジックバンド日本衛材(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
丈夫な生地に強めのマジックテープを使用したマジックバンドです。豊富なサイズで病棟・外来・在宅など、様々な場所で多用途に使用できます。ラテックスフリー。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
C-A-Tターニケット Gen7 オーストリッチC-A-Tターニケット Gen7オーストリッチ
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
米陸軍では2005年以来C-A-Tが使用され、日本の陸上自衛隊や各国の軍隊において使用されている止血帯です。 片手でも装着可能で、大量失血による死亡率は85%減少。米陸軍調査機関によるとその効果は100%と言われています。
全長(mm)952(開放時)質量(g)約82
駆血帯(ドイツ製) 500130 アズワン駆血帯(ドイツ製) 500130アズワン
1,663税込1,829
1本
当日出荷
とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
NEストラップ 日本衛材NEストラップ日本衛材(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1式(10本)
当日出荷から翌々日出荷
止血など多目的に使用できる伸縮性に優れたワンタッチストラップ。 本体表面のどこにでもマジックテープで着脱できます。
マジックベルト ナビス(アズワン)マジックベルトナビス(アズワン)(6件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして、止血帯や駆血帯として、シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。ネイビー材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
マイスコノンラテックス駆血帯 松吉医科器械マイスコノンラテックス駆血帯松吉医科器械
289税込318
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
ワンタッチ駆血帯 フォーメディックプラス フォーカルコーポレーションワンタッチ駆血帯 フォーメディックプラスフォーカルコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで取り外しが可能です。緩めることが容易にできるリリースボタン付きです。
材質バックル/プラスチック、バンド/ポリエステル・ラテックス糸混紡寸法(幅W×長さL)(mm)25×480
駆血帯(井ノ内氏)セットB(新型) 松吉医科器械駆血帯(井ノ内氏)セットB(新型)松吉医科器械(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350松吉医科器械コード02-2635-00
ワンタッチ式駆血帯 三恵ワンタッチ式駆血帯三恵
693税込762
1個
当日出荷
ラテックスアレルギーのある方にも安心です。
材質留具/プラスチック、ベルト/エラストマー適合腕周(cm)~35
マイスコシリコン駆血帯(成人用) 松吉医科器械マイスコシリコン駆血帯(成人用)松吉医科器械
599税込659
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)121寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)8.0×400
マイスコワンハンド駆血帯 松吉医科器械マイスコワンハンド駆血帯松吉医科器械
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
救急止血帯としてもご利用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×500
ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組 ティティメディカルラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組ティティメディカル
609税込670
1セット
当日出荷から10日以内出荷
チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途医療現場で材質エラストマー長さ(mm)400チューブ径(Φmm)約10
ナビス駆血帯 ナビス(アズワン)ナビス駆血帯ナビス(アズワン)
289税込318
1本ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
材質金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン)チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.4
クイックリリース駆血帯 アズワンクイックリリース駆血帯アズワン
979税込1,077
1本
当日出荷から翌々日出荷
片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
駆血帯(井ノ内氏)金具のみB(新型) 小野田製作所駆血帯(井ノ内氏)金具のみB(新型)小野田製作所(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350松吉医科器械コード02-2635-01
駆血帯 交換ゴム 30cm アズワン駆血帯 交換ゴム 30cmアズワン
208税込229
1本
当日出荷
長さ(mm)300材質ラテックス内径(Φmm)6外径(Φmm)8アズワン品番0-5498-11
マイスコシリコン駆血帯(小児用) 松吉医科器械マイスコシリコン駆血帯(小児用)松吉医科器械
599税込659
1個ほか
翌々日出荷
チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。腕の細い小児向けに細いチューブを使用しています。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)121寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)6.0×400
止血帯(KDLプレッシャーバンデージ) KDL止血帯(KDLプレッシャーバンデージ)KDL(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
欠品中
ダイヤルを回すだけで容易に加圧・減圧ができます。 圧迫部のみのピンポイント止血ですので、他の部位への不要な圧迫・締め付けを防ぎます。 圧迫部はソフトシリコンを使用していますので、ソフトタッチでストレスのない圧迫止血が可能です。 着脱部はマジックテープですので容易に外すことができます。
ベルト幅W×長さL(mm)30×260材質本体/PC(ポリカーボネート)、ベルト/ポリエステル、圧迫部/シリコン仕様EOG滅菌済(個包装)、ラテックスフリー質量(g)28アズワン品番8-4724-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00012000010医薬品医療機器等法一般医療機器
フリーマジックベルト アズワンフリーマジックベルトアズワン
779税込857
1個
当日出荷から17日以内出荷
選べる8色のカラフルマジックベルト。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×430材質ラテックス糸混紡、ナイロン
駆血帯 アズワン駆血帯アズワン
782税込860
1本
翌々日出荷
材質金具/真鍮、チューブ/ラテックス長さ(mm)300内径(Φmm)6外径(Φmm)8
サラヤターニケット SARAYA(サラヤ)サラヤターニケットSARAYA(サラヤ)
679税込747
1巻(25本)
当日出荷
衛生的なディスポーザブルタイプの駆血帯です。ラテックスフリーですので、安心してお使いいただけます。450mmごとのミシン目で切り離して使用します。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×450材質スチレン系エラストマー松吉医科器械コード24-4148-00
ラテ駆血帯 eastsidemedラテ駆血帯eastsidemed
1,998税込2,198
1式(5本)
当日出荷から7日以内出荷
肉厚が薄く皮膚へのくい込みが少ないので、お年寄りや子供にもやさしいタイプです。
材質天然ゴム
Ci 止血バンド 30mm×30cm 歯愛メディカルCi 止血バンド 30mm×30cm歯愛メディカル
599税込659
1本
翌々日出荷
●特殊パイル糸を使用し毛羽立ちにくく耐久性に優れています。
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンサイズW30×L300mm
マツヨシノンラテックス駆血帯小児用 松吉医科器械マツヨシノンラテックス駆血帯小児用松吉医科器械
299税込329
1本
翌々日出荷
チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。 従来の天然ゴムの質感を再現しています。 ラテックスフリーですので安心です。
規格チューブのみ(350mm)
止血バンド4個組 トリアージ色 富士商止血バンド4個組 トリアージ色富士商
2,298税込2,528
1個(4本)
当日出荷
登山、旅行時などの緊急事態に!緊急事態が発生したときに効果的に出血を止めることができます。お手軽装着!片手で素早く簡単に止血できます。高い耐久性!耐久性に優れた軽量のプラスチック(ABS)を採用しています。
用途登山やキャンプなどのアウトドアや、万が一の災害時に備えての常備品に。セット内容4本セット材質ABS樹脂、コットン、ラテックス、スチールトリアージ色(赤/黒/黄/緑)寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:(約)3×41.5
ワンタッチ駆血帯 ハワイヤンシリーズ ティティメディカルワンタッチ駆血帯 ハワイヤンシリーズティティメディカル
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ワンタッチで、着脱ができる便利なドイツ製の駆血帯です。
用途駆血帯として材質プラスチック/ポリエステル/リクラ幅(mm)25全長(mm)500質量(g)約45
C-A-Tターニケット Gen7 オーストリッチC-A-Tターニケット Gen7オーストリッチ
9,098税込10,008
1個
当日出荷から10日以内出荷
片手でも装着可能な止血帯!自衛隊他世界中で使用され、高い止血効果があります。★バックル構造の1スリット化などの改良により、片手でも使用可能です。止血帯は衣服の上から装着します。★メーカー直輸入の正規品です。
全長(mm)(開放時)952質量(g)約82
新型駆血バンド モコチャン ティティメディカル新型駆血バンド モコチャンティティメディカル
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷
全体がゴム系混紡製品ですので、適度な伸縮性に優れています。 マジックテープで固定できますので、着脱が容易です。 血管が浮きにくい方にも効果があります。
ブルー材質ラテックス系混紡、ナイロン、ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×5×290標準質量(g)50
駆血チューブ(40m巻) 牧口ゴム駆血チューブ(40m巻)牧口ゴム
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
カットして使用するお得な40m巻タイプ。 チューブは天然ゴムの質感を再現したポリウレタン製。 ラテックスフリー。
長さ(m)40材質ポリウレタンチューブ外径×内径(mm)8.4×6
カラー駆血帯(交換部品) 替え金具 ナビス(アズワン)カラー駆血帯(交換部品) 替え金具ナビス(アズワン)
619税込681
1個
当日出荷
材質真鍮寸法(mm)幅25×長さ70アズワン品番0-5371-13
カラーマジック駆血帯 松吉医科器械カラーマジック駆血帯松吉医科器械(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡単装着で適度に締め付けできるマジック式駆血帯。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×350
駆血帯(井ノ内氏)セットA(旧型) 松吉医科器械駆血帯(井ノ内氏)セットA(旧型)松吉医科器械
679税込747
1個
翌々日出荷
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350松吉医科器械コード02-2630-00
シリコン駆血帯 eastsidemedシリコン駆血帯eastsidemed
699税込769
1個
当日出荷
厳選されたメディカル用シリコンの中から、特に弾力性に富んだものを採用しました。 オートクレーブ可能。
水色材質シリコンゴム寸法(mm)Φ8.5×400耐熱温度(℃)121松吉医科器械コード20-3400-00
ワンハンド駆血帯 歯愛メディカルワンハンド駆血帯歯愛メディカル
429税込472
1本
翌々日出荷
●ワンタッチ式でラテックスフリーです。
材質ベルト/ポリエステル、バックル/ABS樹脂幅(mm)25±1全長(mm)400±10

輸血・採血・点滴関連』には他にこんなカテゴリがあります

駆血帯