285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ込T足 アカギネジ込T足アカギ(9件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途吊ボルトを接続するための金具材質電気亜鉛めっき仕上げサイズW3/8
ボルト吊り金具 因幡電工ボルト吊り金具因幡電工(17件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。適合吊りボルトW3/8表面処理ユニクロ(屋内専用)
吊ボルト支持金具 ネグロス電工吊ボルト支持金具ネグロス電工(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20寸法A(mm)35ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先)寸法B(mm)10適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])980[100]適合フランジ幅(mm)3~24
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
吊ボルト支持金具 ネグロス電工吊ボルト支持金具ネグロス電工(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35寸法B(mm)20
支持金具(一般形鋼用) ネグロス電工支持金具(一般形鋼用)ネグロス電工(6件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
ワールドダクター(レベル調整用スペーサー) ネグロス電工ワールドダクター(レベル調整用スペーサー)ネグロス電工(7件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)ほか
当日出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下材質ステンレス鋼(SUS)
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(4件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
吊金具 バクマ工業吊金具バクマ工業(23件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼適合ボルト(ウィットねじ)W3/8材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)2.0寸法A(mm)23寸法B(mm)6適合フランジ厚(mm)1~15適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15
吊りボルト支持金具 日栄インテック吊りボルト支持金具日栄インテック(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8タイプ振り子無し質量(g)200表面処理ユニクロメッキ許容静荷重60kgf
木造吊足金具 アカギ木造吊足金具アカギ(8件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具サイズW3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
吊り金具(QLデッキ用) ネグロス電工吊り金具(QLデッキ用)ネグロス電工(2件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板
吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
吊り金具(配管用・鋼管用) ネグロス電工吊り金具(配管用・鋼管用)ネグロス電工(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から15日以内出荷
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
SEハンガー アカギSEハンガーアカギ(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
用途スーパーEデッキ専用吊ボルト径W3/8幅(mm)(デッキ)23許容荷重(kg)100形式Eデッキ
吊り金具(電線管・配管用・鋼管用) ネグロス電工吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)ネグロス電工
289税込318
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
白羽子板ボルト アカギ白羽子板ボルトアカギ(8件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
用途木材などに固定する吊ボルトサイズW3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
吊り金具(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(リップみぞ形鋼用)ネグロス電工(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
エイム本体 アカギエイム本体アカギ(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具吊ボルト径W3/8シルバー適合フランジ厚(mm)1~25
吊金具 バクマ工業吊金具バクマ工業(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼適合ボルト(ウィットねじ)W3/8材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)本体/3.2、ボルト受け部/2.3寸法A(mm)35寸法B(mm)5適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
909税込1,000
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用) ネグロス電工吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用)ネグロス電工(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])294[30]材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)
吊金具 バクマ工業吊金具バクマ工業(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼適合ボルト(ウィットねじ)W3/8材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)3.2寸法A(mm)35寸法B(mm)12適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
ダクター支持金具 ネグロス電工ダクター支持金具ネグロス電工(2件のレビュー)
589税込648
1セット(2個組)ほか
当日出荷から翌日出荷
ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
振れ止め金具(ターンバックル胴) ネグロス電工振れ止め金具(ターンバックル胴)ネグロス電工(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)ネグロス電工
489税込538
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
川建QLデッキハンガー アカギ川建QLデッキハンガーアカギ
289税込318
1個
当日出荷
用途JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用吊ボルト径W3/8仕様ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。幅(mm)デッキ/185形式QLデッキ許容静荷重(N[kgf])1323[135]
エイム アカギエイムアカギ
499税込549
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
傾斜対応タイプ
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具表面処理電気亜鉛めっき仕上げ適合フランジ厚(mm)1~25
振れ止め金具(ターンバックルボルト右ねじボルト) ネグロス電工振れ止め金具(ターンバックルボルト右ねじボルト)ネグロス電工
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
エイムS型 アカギエイムS型アカギ(3件のレビュー)
199税込219
1個
3日以内出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。吊ボルト径W3/8トラスコ品番284-1011タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~15許容静荷重70kg材質/処理めっき仕上げ
ステンエイムS型 アカギステンエイムS型アカギ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。吊ボルト径W3/8タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~15許容静荷重70~100kg材質/処理SUS304
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
579税込637
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
軽みぞ形鋼支持金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼支持金具ネグロス電工(1件のレビュー)
389税込428
1袋(2個)ほか
当日出荷
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。 HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。 HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重245N(25kgf)
ダクター中間支持金具 ネグロス電工ダクター中間支持金具ネグロス電工
4,698税込5,168
1箱(10個)
欠品中
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ材質電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
吊り金具(木材用) ネグロス電工吊り金具(木材用)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(20個)
欠品中
木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合吊りボルトW3/8適合板厚(mm)50以上表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
デッキ用吊金具(合成スラブ構造用) アカギデッキ用吊金具(合成スラブ構造用)アカギ(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途合成スラブ構造用
合成スラブデッキ用吊りボルト支持金具 ネグロス電工合成スラブデッキ用吊りボルト支持金具ネグロス電工
3,998税込4,398
1セット(20個)
当日出荷
USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付 けできます。 吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)材質電気亜鉛めっきクロメート処理

形鋼用配線・配管部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊金具