絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
519件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用モノタロウ(645件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2枚)ほか
当日出荷
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
草刈用 チップソー YAMAZEN(山善)草刈用 チップソーYAMAZEN(山善)(94件のレビュー)
609税込670
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプモノタロウ(49件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格 モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格モノタロウ(48件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
用途一般草刈、下刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型 M.I.KWスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型M.I.K(55件のレビュー)
1,990税込2,189
1枚
当日出荷
穴なしタイプで草が絡みにくい!
用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込刃形片刃材質SAE-1070穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.05
DCホワイトチップソー マキタDCホワイトチップソーマキタ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
一充電作業面積約25%アップ!(MUR185UDRG低速時/目安)
外径(Φmm)230適合機種エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全種類(チップソー標準付属タイプ)刃数(p)32関連資料(4.14MB)
刈払機用チップソーF型ハイパー ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーF型ハイパーツムラ(津村鋼業)(95件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用刃厚(mm)2板厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
草刈チップソー 軽量ビスタ バクマ工業草刈チップソー 軽量ビスタバクマ工業(44件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。 チップが飛びにくく、良く切れます。 安心のJIS国産品。V型埋め込み。
刃厚(mm)約1.25穴径(Φmm)25.4
刈払機用チップソー ゴールデンスター刈払機用チップソーゴールデンスター(29件のレビュー)
3,098税込3,408
1パック(2枚)
当日出荷
1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃厚(mm)1.2材質(刃)超硬チップ
岩間式ミラクルパワーブレード WM型 M.I.K岩間式ミラクルパワーブレード WM型M.I.K(22件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
草の絡みが無い為、草を刈る刈払機の振り抜けがスムーズです。 充電式刈り払い機にも適しています(バッテリーが大幅に長持ちします) 石礫等の飛散が少ない(刈り払い作業中に石などが遠くに飛んでいかない。) 低速回転での使用の為、緊張がなく疲れにくい、また大幅な燃費低減にも繋がります。 安全性も考慮して本体基盤の損傷をする事もなく刃の一部が欠損する程度ですむ
刃形両側刃材質SK-85穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.2
超軽量草刈チップソー レモラ超軽量草刈チップソーレモラ(15件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷
メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!※穴明け前との比較ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!<一般草刈用スタンダード品> ◎雑草 ○笹 △雑木・竹
用途草刈用チップソー。穴径(Φmm)25.4
草刈チップソー ハートフルジャパン草刈チップソーハートフルジャパン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5枚)
当日出荷
穴径(Φmm)25.4仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込みタイプ両側刃刃厚(mm)2.0寸法(mm)H265×W290×D20
バーナイフ ハイスチールバーオーレック系(ウイングモア用) ハートフルジャパンバーナイフ ハイスチールバーオーレック系(ウイングモア用)ハートフルジャパン(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
オーレック系バーナイフ 切れ味良し・長持ち・低価格
用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ
とにかく石に強い チップソー YAMAZEN(山善)とにかく石に強い チップソーYAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
タイルや石を切るチップソーの刃形を参考に屈強刃チップを実現!●荒く作業をされる方に最適●とにかく石に強い刃形状
用途草刈り機用部品、アクセサリ、替え刃 替刃、チップソーとして。草刈り機、芝刈り機、草刈器、刈払い機、刈り払い機、刈払機、草刈り、くさかり、清掃、雑草、除草に。穴径(Φmm)25.4取付穴(mm)25.4
軽量タイプチップソー セフティー3軽量タイプチップソーセフティー3(10件のレビュー)
799税込879
1枚ほか
当日出荷
軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。 強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。
用途草刈り作業。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4刃形片刃
青龍 三陽金属(ERBA)青龍三陽金属(ERBA)(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
一般草刈り、小石が多い所に。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途草刈り、下刈りに。刃数(p)36刃厚(mm)1.8仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装基板厚(mm)1.25
草刈チップソー速刈2枚刃 侍BLACK草刈チップソー速刈2枚刃侍BLACK(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
チップと台金刃の連続刈りで作業効率が大幅UP四面研磨・先端研磨仕上で切れ味抜群斜め埋め込みでチップが飛びにくい作業性を追求した軽量メッシュ型黒塗装仕上げ
用途一般草刈、畦刈・笹・下刈用仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃RoHS指令(10物質対応)対応
頑固荒刈 三陽金属(ERBA)頑固荒刈三陽金属(ERBA)(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
頑固なまでにとことん石に強い。 直角埋め込みで超耐久力を実現。
用途草刈り、下刈りに。刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)25.4仕様直角埋込み刃形両側刃表面処理無電解ニッケルめっき基板厚(mm)1.25
刈払機用 替え刃 除草シェーバー 畑のシェーバー DX(デラックス) 三陽金属(ERBA)刈払機用 替え刃 除草シェーバー 畑のシェーバー DX(デラックス)三陽金属(ERBA)(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼質量(g)470穴径(Φmm)25.4直径×高さ(mm)185×17
ブラックシャーク 三陽金属(ERBA)ブラックシャーク三陽金属(ERBA)(35件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。
用途雑草、畦草刈りに。刃厚(mm)1.6仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブラック塗装基板厚(mm)1.25
樹脂刃替え刃12枚組 マキタ樹脂刃替え刃12枚組マキタ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(12枚)
当日出荷
関連資料(1.66MB)
電動草刈機用チップソー EARTH MAN電動草刈機用チップソーEARTH MAN(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
外径(Φmm)160穴径(Φmm)20刃数(p)24刃厚(mm)1
ブルーシャーク 三陽金属(ERBA)ブルーシャーク三陽金属(ERBA)(66件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
欠品中
耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。刃厚(mm)1.8刃数(p)36刃形両側刃板厚(mm)1.25仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4表面処理ブルーメタリック塗装取付穴(mm)25.4
草刈チップソー 軽量メビウス バクマ工業草刈チップソー 軽量メビウスバクマ工業(27件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
チップが飛びにくい埋込U型。 安全性、耐久性に優れています。 両側面・先端研磨で切れ味アップ。 安心のJIS国際品。
刃厚(mm)1.25穴径(Φmm)25.4
レッドシャーク 三陽金属(ERBA)レッドシャーク三陽金属(ERBA)(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
低く短く刈れる。 簡単に短く接地刈り。
用途接地刈りに。刃厚(mm)1.8仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理レッド塗装刃数(p)36基板厚(mm)1.25
刈払機用チップソーL型スペシャルライト ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーL型スペシャルライトツムラ(津村鋼業)(17件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
プロ農家が認める超ロングセラー商品。 2段ロー付のため耐久性抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 L型に刃数をプラス。 段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用仕様二段ロウ付け刃形アール刃板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂刃230セット品 マキタ樹脂刃230セット品マキタ
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
関連資料(1.66MB)
草刈チップソー ビスタ バクマ工業草刈チップソー ビスタバクマ工業(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚ほか
当日出荷
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。V型埋め込み。JIS規格商品。日本製。
穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.25
ライトカット軽量チップソー ハートフルジャパンライトカット軽量チップソーハートフルジャパン(8件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷
長時間の作業時に差が出る超軽量。
用途一般草刈り作業に。仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込みタイプ両側刃刃厚(mm)2.0穴径(Φmm)25.4
刈る刈るボーイ SBC-280A用カッター Xカッターフィート YAMAZEN(山善)刈る刈るボーイ SBC-280A用カッター XカッターフィートYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
Xカッターフィート本体と替刃のセット
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
草刈りチップソー(大型チップ) セフティー3草刈りチップソー(大型チップ)セフティー3(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4
飛龍 三陽金属(ERBA)飛龍三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途雑草、畦草刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブラック塗装基板厚(mm)1.25
草刈チップソー奇跡の刃 Y'sGOD草刈チップソー奇跡の刃Y'sGOD
1,989税込2,188
1個
5日以内出荷
世界初のクッションサンドブレードで衝撃吸収。台金2枚を重ね合わせたチップソーなので超静音、超制振です。台金が衝撃を吸収するので、チップが長寿命です。全排気量対応(35cc~20cc)石等に当たった時の金属音がほとんど無く、作業環境にも配慮。
用途草刈り機用チップソー穴径(Φmm)25.4
つる草の達人 三陽金属(ERBA)つる草の達人三陽金属(ERBA)
2,889税込3,178
1枚
当日出荷
上曲げの刃で巻き付き防止形状でありながら、効率よくつる草を呼び込む特殊形状つるを切るR形状。つる草が絡まない3つの理由1上曲げの刃が立体的な障壁となりギアケースへの絡みつきを抑制2刃の後方部が下がって次の刃にあたりやすくなっているため効率よくつる草を切断することが可能3引っかかりの良いR形状電動工具(インパクトレンチ・電動ドリル)で簡単研磨。
用途つる・ヤブカラシ・アサガオ・カラスエンドウ・その他雑草の草刈りに。材質SKS-5刃数24T厚さ(mm)1.8外径(Φmm)225取付穴径(Φmm)25.4排気量(cc)刈払機:エンジン式23以上、バッテリー式18V以上の刈払機を推奨。
草刈チップソー セフティー3草刈チップソーセフティー3
879税込967
1枚
当日出荷
小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。
用途草刈作業用。仕様20-25.4変換パーツ付適合刈払機:20cc以上材質S50C刃数30穴径(Φmm)20/25.4刃厚(mm)2外径(mm)200
極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付) ハートフルジャパン極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付)ハートフルジャパン(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途斜面刈リ草刈機用フリーナイフ。スパイダーモア用極上フリー替刃。セット内容替刃260mm×4枚入/M10袋ナット3個・M10ワッシャー1個入対応ハートフルジャパン:極上フリー500SP、オーレック・共立・ヰセキ:SP・AZ300・300A・301・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
草刈チップソー軽量カムイ バクマ工業草刈チップソー軽量カムイバクマ工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。日本製。
穴径(Φmm)25.4
竹・笹・雑木用チップソー マキタ竹・笹・雑木用チップソーマキタ(1件のレビュー)
4,890税込5,379
1枚
当日出荷
スムーズな切れ味&千鳥刃構造汚れにくい「フッ素表面処理」。
刈払機用チップソーR型 ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーR型ツムラ(津村鋼業)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
プロ農家が認める超ロングセラー商品。 台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 チップが取れにくい。
用途下刈、草刈用仕様ロウ付け刃形アール刃刃厚(mm)2.2板厚(mm)1.25穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
草刈用 オールマイティチップソー EARTH MAN草刈用 オールマイティチップソーEARTH MAN
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
通常より刃数を増やして、抵抗少なく切れ味抜群! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 4面フル研磨・強力縦埋込型で切れ味アップ 軽くて疲れにくメッシュタイプ
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
一般草刈用カッター/チップソー