防じんマスクの国家検定試験内容
国家検定
新規格 | 旧規格 | ||
---|---|---|---|
試験粒子 | DOP【液体】 | NaCl【固体】 | 石英(シリカ)【固体】 |
粒径分布の中央置[μm] | 0.15~0.25 | 0.06~0.1 | ≦2 |
試験濃度[mg/m3] | ≦100 | ≦50 | 30±5 |
試験流量[l/min] | 85 | 85 | 30 |
試験時間 | 200mg供給されるまで | 100mg供給されるまで | 初期 |
σg:幾何標準偏差
取替え式防じんマスクの区分
試験粒子 | 粒子捕集効率[%以上] | 吸気抵抗[Pa以下] | 排気抵抗[Pa以下] | ||
---|---|---|---|---|---|
DOP | NaCl | ||||
新規格 | RL3 | RS3 | 99.9 | 160 | 80 |
RL2 | RS2 | 95.0 | 80 | 70 | |
RL1 | RS1 | 80.0 | 70 | 70 | |
旧規格 | 区分なし | 95.0 | 80 | 80 |
使い捨て式防じんマスクの区分
試験粒子 | 粒子捕集効率[%以上] | 吸気抵抗[Pa以下] | 排気抵抗[Pa以下] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOP | NaCl | 排気弁あり | 排気弁なし | 排気弁あり | 排気弁なし | ||
新規格 | DL3 | DS3 | 99.9 | 150 | 100 | 80 | 100 |
DL2 | DS2 | 95.0 | 70 | 50 | 70 | 50 | |
DL1 | DS1 | 80.0 | 60 | 45 | 60 | 45 | |
旧規格 | 区分なし | 95.0 | 80 | 50 | 80 | 50 |
作業内容による防じんマスクの使用区分
作業の内容や粉じんの種類によって、使用する粉じんマスクの区分が明確にされる予定です。
作業内容 | 液体・固体が混在(オイルミスト等混在) | 固体のみ |
---|---|---|
放射性物質がこぼれたとき等による汚染の恐れがある区域内の作業又は緊急作業、ダイオキシン類ばく露の恐れがある作業、その他上記作業に準ずる作業 | RL3 | RL3 RS3 |
金属ヒューム(溶接ヒュームを含む)を発散する場所における作業、管理濃度が0.1mg/m3以下の物質の粉じん等を発散する場所における作業、その他上記作業に準ずる作業 | RL2 RL3 DL2 DL3 | RL2 RL3 RS2 RS3 DL2 DL3 DS2 DS3 |
上記以外の粉じん作業 | RL1 RL2 RL3 DL1 DL2 DL3 | RL1 RL2 RL3 RS1 RS2 RS3 DL1 DL2 DL3 DS1 DS2 DS3 |
DOP:フタル酸ジオチクル / D:Liquid試験粒子が液体 / D:Disposable使い捨て式 / R:Replaceable取替え式 / NaCl:塩化ナトリウム(食塩) / S:Solid試験粒子が固体
酸素濃度18%未満の環境では、防じんマスクを使用しないで下さい。このような環境では、送気マスク又は自給式呼吸器を使用して下さい。
有毒ガスが存在する環境では、防じんマスクを使用しないで下さい。このような環境では、防毒マスク又は送気マスク等を使用して下さい。