フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
昇降するフォークで荷物をすくい上げて運搬する省力機器です。
特長
取り回しの軽い軽量タイプ(女性や高齢者に最適)から最大能力1000kg、最高位2500mm、ステンレス製など多種多様なものがあります。
手動油圧式と電動油圧式(バッテリー式)
手動油圧式
取り回しがよく、価格がお手頃です。
電動油圧式(バッテリー式)
重量物や高揚程に最適です。
車輌型フォークリフト
特長
- 広い工場、倉庫での距離運搬に。
- 時間の短縮にもつながります。
確認
- 路面の状況を確認してください。
- 運転姿勢(立式または座式)を確認してください。
- 運搬物の最大重量(kg)を確認してください。
- 運搬物の大きさ(mm)、重心を確認してください。
- フォーク利用高さ(昇降範囲)(mm)を確認してください。
- 昇降および走手動・電動を確認してください。
- 構造上フォークの昇降範囲が広いため、無負荷時の早送り装置付オプションもあります。
- 運搬物の形状により、フォークの形状やアームの幅延長などの改造も可能です。
ココミテvol.2より転載