ウォーターポンププライヤーの特長
ウォーターポンププライヤー
配管工事などでパイプをつかむ工具です。
特長
口開きを数段階に広げることができ、大きめのパイプや丸棒などをつかんで
作業することができます。
ドライバー付
JISのウォーターポンププライヤー
寸法表 単位 mm
呼び寸法 | L最小 | T最大 | A最小 | 参考 |
---|---|---|---|---|
くわえることができる 管の外径 | ||||
250 | 240 | 11 | 36 | 6~32 |
300 | 290 | 12 | 45 | 6~50 |
- 口開き最大寸法(mm)を確認してください。
- プライヤーの全長サイズ(mm)を確認してください。
- 用途に合わせてタイプ(種類)を選んでください。
ココミテvol.2より転載