切断砥石の種類と特長
切断砥石
高速切断機に取り付け、鋼材、鋳鉄、ステンレス鋼の切断を行う工具です。
型番の見方
特長
砥石は主に砥粒、結合剤、気孔の3つの要素で作られています。使用中に刃先の減った砥粒は、絶えず新しい刃を出していきます。次々と新しい砥粒が出て、切れ味を継続させます。(自生作用と言います)
- 砥粒:加工物(工作物)を削る刃物に相当。
- 結合剤:砥粒を保持するボンドに相当。
- 気孔:切りくずを取り除くためのすき間に相当。
注意事項
製造ロットにより色合いに多少の差異があります。
製造ロットにより色合いに多少の差異があります。
砥石の種類
●人造研削材の種類・区分
A | (褐色アルミナ研削材) | 一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼・炭素鋼などの金属 | |||
---|---|---|---|---|---|
WA | (白色アルミナ研削材) | ||||
AZ | (アルミナジルコニア研削材) | ||||
C | (黒色炭化けい素研削材) | 耐火物・石材などの非金属 | |||
GC | (緑色炭化けい素研削材) |
●粒度
粗目になるほど研削速度は速く、砥石消耗度は少ない
傾向があります。
細目になるほど切断面はきれいで、バリが少ない
傾向があります。
●硬度
アルファベットがZに近づくほど砥石は硬くなります。
硬すぎると目つぶれ・目詰まりになる傾向が高くなります。
- 砥石の条件を確認してください。(硬めか軟らかめか)
- 切断材料の材質を確認してください。
- 切断材料の形状を確認してください。
- モーター馬力(kW)を確認してください。
- 砥石回転速度(rpm)を確認してください。
ココミテvol.2より転載