フロン回収用品の種類と特長
ルームエアコンやパッケージエアコン・カーエアコン中のフロンガスを回収する装置です。
特長
- 各種エアコンを廃棄もしくは修理するとき、フロンガス回収装置で専用の回収ボンベに回収します。(オゾン層保護や地球温暖化の防止のため各種の法律で回収が定められています。)
- ①回収したフロンガスをためておくボンベです。
- ②フロン回収システム。
マニホールドキット
特長
- フロンガスを入れる時や抜く時に設定の圧力になっているかどうかを確認するものです。
- フロンガスの種類によって使用するマニホールドが変わります。
確認
- 使用するフロンガスの種類を確認してください。
真空ポンプ
特長
- システム内に「空気」「水分」が含まれると圧縮不良やエアコンが冷えたり冷えなかったりする原因となります。フロンガスを充填する前に真空にするために使用します。
確認
- エアコンの種類とサイズを確認してください。
- 真空度(Pa abs)を確認してください。
自動チャージングスケール
特長
- フロンガスの回収時や充填時にフロンの重さを計ることができます。
- フロン質量を設定して正確に充填できます。
確認
- 対応するボンベの容量(20kg用または40kg用)を確認してください。
- 回収するフロンガスの種類を確認してください。
- 回収ボンベの容量(L)を確認してください。
ココミテvol.2より転載